Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED, SMD, 0603, rot, 625 nm, 20 mcd bis 0.12 cd, 120°, KPA-2107LVSECK-J3-PRV


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED, SMD, 0603, rot, 625 nm, 20 mcd bis 0.12 cd, 120°, KPA-2107LVSECK-J3-PRV
LED, SMD, 0603, rot, 625 nm, 20 mcd bis 0.12 cd, 120°, KPA-2107LVSECK-J3-PRV
Artikel-Nr.:
     4502-72S6925
Hersteller:
     Kingbright
Herst.-Nr.:
     KPA-2107LVSECK-J3-PRV
EAN/GTIN:
     4099879016133
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LED Array
LED Printmontage
PCB-LED
SMD-LED
Oberflächen-LED-Lampe, KPA-2107LVSECK-J3-PRV, Kingbright Das hyperrote Gerät basiert auf einer Leuchtdiode, die aus AlGaInP hergestellt wird. Features * Geringer Stromverbrauch * Großer Betrachtungswinkel * Ideal für Hintergrundbeleuchtung und Anzeigen * Verzinnte Pads für bessere Lötbarkeit * RoHS-konform
Weitere Informationen:
Abstrahlwinkel:
120 °
Anzahl der LEDs:
1
Breite:
0.5 mm
Durchlassspannung:
1.8 V
Durchlassstrom:
30 mA
Farbe der LED:
rot
Gehäuse:
0603
Länge:
2.1 mm
Lichtstärke min.:
20 mcd
Lichtstärke typ.:
0.12 cd
Linse:
klar
max. Temperatur:
85 °C
min. Temperatur:
-40 °C
Montage:
SMD
Wellenlänge:
625 nm
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.00006 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: smd-led rot, smd-led, smd-led kingbright, Halbleiter, Semiconductor, Aktive Bauelemente, Diode, LED, Leuchtdiode, Optoelektronischer Baustein, Optoelektronik
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
98000
2000
Frei Haus
ab € 0,118*
€ 0,172*
Lager 4502
10
€ 6,90*
ab € 0,133*
€ 0,217*
2 Tage
970
5
€ 14,99*
ab € 0,24*
€ 0,539*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,217*
€ 0,258
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,199*
€ 0,237
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,188*
€ 0,224
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,177*
€ 0,211
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,168*
€ 0,20
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,133*
€ 0,158
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 2,17* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.