Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Typ: ILH-8MC1-95NC-SC201-WIR200 IR-LED-MODUL 8 CHIPS, 940NM, STERNF. PCB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-4157433
Hersteller:
     Intelligent LED Solutions
Herst.-Nr.:
     ILH-8MC1-95NC-SC201-WIR200
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
IR Emitter
IR-Led
Infrarot-Diode
LED Bedrahtet
Durchlassspannungsbereich: 1.1V bis 2.1V
  • Strahlungsintensität (Ie): 230 mW/Sr
  • Sperrspannung, Vr: -
  • Strahlungswinkel: 120° (± 60°)
  • Produktpalette: Stanley xM 1 IR PowerStar Series
  • Betriebstemperatur: -40°C bis +125°C
  • Montage des IR-Emittermoduls: Sternförmige Leiterplatte, M3-Bohrungen, Kühlkörpermontage
  • Leitungen des IR-Emittermoduls: 200mm, rot &, schwarz
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • IR-Wellenlängenschwerpunkt: 940 nm
  • Strom pro Chip, max.: 1.5 A
  • IR-Emittermodul: 8-Chip-IR-Modul
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: LED Array, LED Printmontage, PCB-LED, SMD-LED, ir-led 940nm, ir emitter, ir led array, Anzeigen, Displays, IR-Emittermodule, IR-Komponenten, Optoelektronik, UV, INTELLIGENT LED SOLUTIONS, ILH-8MC1-95NC-SC201-WIR200, 4157433, 415-7433
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    14
    € 14,99*
    ab € 9,02*
    € 15,34*
    € 8,95*
    ab € 9,12*
    € 15,43*
    1 Tag
    13
    € 5,95*
    ab € 14,25*
    € 22,98*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 15,34*
    € 18,25
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 15,04*
    € 17,90
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 12,78*
    € 15,21
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 11,94*
    € 14,21
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 11,58*
    € 13,78
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 11,47*
    € 13,65
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 11,33*
    € 13,48
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 11,20*
    € 13,33
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 9,02*
    € 10,73
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.