Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dialight 553 LED Anzeige PCB-Montage Grün, Rot 2 x LEDs THT Rechtwinklig 4-Pins 45°


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8907029
Hersteller:
     Dialight
Herst.-Nr.:
     553-0121F
EAN/GTIN:
     5060214376020
Suchbegriffe:
LED Bedrahtet
LED Array
LED Printmontage
PCB-LED
LED Farbe = Grün, Rot
Anzahl der LEDs = 2
Montage Typ = THT
Anzahl der Pins = 4
Betrachtungswinkel = 45°
Wellenlänge typ. = 563 / 650 nm
LED Ausrichtung = Rechtwinklig
Abmessungen = 4.32 x 10.92 x 9.65mm
Länge = 4.32mm
Breite = 10.92mm
Höhe über Panel = 9.65mm
Verlustleistung = 60 (Red) mW, 75 (Green) mW

LED-Leiterplatten-Signalleuchten Dialight Serie 553-xxxx CBI®. Die Serie 553-xxxx von Dialight umfasst Leiterplatten-LED-Signalleuchten. Sie gehören zur Familie der CBI®-Leiterplatten-Signalleuchten von Dialight. Die Serie 553-xxxx umfasst zwei 3-mm-LEDs (T-1) mit einem rechtwinkligen schwarzen Kunststoffgehäuse. Das schwarze Gehäuse bietet zudem einen hohen Kontrast zur LED-Leuchte. Die Serie 553-xxxx umfasst zweistufige Signalleuchten für durchkontaktierte Montage. Ihre zweistufige Bauweise macht sie ideal für platzsparende Platinenanwendungen. Die Serie 553-xxxx bietet LED-Optionen mit hohem Wirkungsgrad, geringem Stromverbrauch, Widerstand, zwei Farben und als nicht-diffuse LED.. Merkmale der Leiterplatten-LED-Signalleuchten 553-xxxx: 2 x 3-mm-LED (T-1) Zweifaches schwarzes Kunststoffgehäuse Rechtwinkliges Paket Auswahl von LED-Farben Hohe Zuverlässigkeit Schwingungs- und schlagfest
Weitere Informationen:
LED Farbe:
Grün, Rot
Anzahl der LEDs:
2
Montage Typ:
THT
Anzahl der Pins:
4
Betrachtungswinkel:
45°
Wellenlänge typ.:
563 / 650 nm
LED Ausrichtung:
Rechtwinklig
Abmessungen:
4.32 x 10.92 x 9.65mm
Länge:
4.32mm
Breite:
10.92mm
Höhe über Panel:
9.65mm
Verlustleistung:
60 (Red) mW, 75 (Green) mW
Weitere Suchbegriffe: led array grün, led array, 8907029, Displays und Optoelektronik, Anzeigelampen und Zubehörteile, LED mit Fassungen, PCB-Montage, Dialight, 5530121F, Displays & Optoelectronics, Indicators & Indicator Components, PCB LED Indicators
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 1,03*
€ 1,75*
€ 5,90*
ab € 0,82*
€ 1,96*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1,75*
€ 2,0825
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1,52*
€ 1,8088
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1,42*
€ 1,6898
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,32*
€ 1,5708
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 1,29*
€ 1,5351
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 1,03*
€ 1,2257
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,0206* pro Stück)
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.