LED-Einfassung = LED-Abstandshalter Zur Verwendung mit = 3-mm-LED, 5-mm-LED Anzahl der Pins = 4 Serie = 460 LED-Befestigung, senkrecht, 0,060 Zoll, 3 mm oder 5 mm LED, 2 Anschlussleitungen, Vierkan...
LED-Distanzhalter, Typ=325.71.10, Breite=6 mm, Durchmesser=6 mm, Höhe=6 mm, LED-Durchmesser=5 mm, Länge=10 mm, Aufnahmeschaft=Abstandselement, Geeignet für=-999, Material=Polycarbonat (PC)
Höhe: 23.5 mm Produktpalette: - Außendurchmesser: 5.2 mm Material des Abstandhalters: Nylon 6.6 (Polyamid 6.6) SVHC: No SVHC (17-Jan-2023) RoHS konform: Ja
LED-Einfassung = LED-Abstandshalter Zur Verwendung mit = 3-mm-LED, 5-mm-LED Anzahl der Pins = 2 Montage Typ = THT Serie = LTM LED-Befestigung, selbsthaltend, senkrecht, 0,550 Zoll, 3 mm oder 5 mm L...
LED-Distanzhalter, Typ=325.71.15, Breite=6 mm, Durchmesser=6 mm, Höhe=6 mm, LED-Durchmesser=5 mm, Länge=15 mm, Aufnahmeschaft=Abstandselement, Geeignet für=-999, Material=Polycarbonat (PC)
Höhe: 7.7 mm Produktpalette: - Außendurchmesser: 5.2 mm Material des Abstandhalters: Nylon 6.6 (Polyamid 6.6) SVHC: No SVHC (17-Jan-2023) RoHS konform: Ja
Durchmesser = 5.1mm Zur Verwendung mit = 3-mm-LED, 5-mm-LED Anzahl der Pins = 2 Montage Typ = THT Serie = LTM LED-Abstandshalter der Serie LTM von Bivar. Die LTM-Serie von Bivar umfasst eine Famili...
LED-Distanzhalter, Typ=325.71.03, Breite=6 mm, Durchmesser=6 mm, Höhe=6 mm, LED-Durchmesser=5 mm, Länge=3 mm, Aufnahmeschaft=Abstandselement, Geeignet für=-999, Material=Polycarbonat (PC)
Höhe: 9.52 mm Produktpalette: - Außendurchmesser: 5.2 mm Material des Abstandhalters: Nylon 6.6 (Polyamid 6.6) SVHC: No SVHC (17-Jan-2023) RoHS konform: Ja
LED-Einfassung = LED-Abstandshalter Zur Verwendung mit = 3-mm-LED, 5-mm-LED Anzahl der Pins = 2 Montage Typ = THT Serie = LTM LED-Abstandshalter der Serie LTM von Bivar. Die LTM-Serie von Bivar umf...
LED-Distanzhalter, Typ=325.71.05, Breite=6 mm, Durchmesser=6 mm, Höhe=6 mm, LED-Durchmesser=5 mm, Länge=5 mm, Aufnahmeschaft=Abstandselement, Geeignet für=-999, Material=Polycarbonat (PC)
LED-Einfassung = LED-Abstandshalter Zur Verwendung mit = 3 mm (T-1) LED, 5 mm (T-1 3/4) LED Serie = LEDS-2E Essentra LEDS- und SQLEDS-LED-Abstandshalter und -Isolatoren. Die Serien LEDS und SQLEDS ...
Durchmesser = 3.6mm Zur Verwendung mit = 3 mm (T-1) LED, 5 mm (T-1 3/4) LED Anzahl der Pins = 2 Essentra LEDS- und SQLEDS-LED-Abstandshalter und -Isolatoren. Die Serien LEDS und SQLEDS von Essentra...
Durchmesser = 2.3mm Zur Verwendung mit = Rechteckige LED Anzahl der Pins = 2 Serie = RL1 LED-Befestigung, senkrecht, 0,120 Zoll, alle rechteckigen LEDs, 2 Anschlussleitungen, rechteckig, geformtes ...