Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bivar LED-Halter für 3-mm-LED, 5-mm-LED LED-Abstandshalter, Ø 4.6mm 4-Pins


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Bivar LED-Halter für 3-mm-LED, 5-mm-LED LED-Abstandshalter, Ø 4.6mm 4-Pins
Artikel-Nr.:
     108EL-1749676
Hersteller:
     Bivar
Herst.-Nr.:
     460-060
EAN/GTIN:
     5059041538466
Suchbegriffe:
LED-Abstandshalter
LED-Fassung
LED-Halter
Distanzmuffe
LED-Einfassung = LED-Abstandshalter
Zur Verwendung mit = 3-mm-LED, 5-mm-LED
Anzahl der Pins = 4
Serie = 460

LED-Befestigung, senkrecht, 0,060 Zoll, 3 mm oder 5 mm LED, 2 Anschlussleitungen, Vierkant, geformtes Nylon, weißMaterial: weißes Nylon Kompatibel mit 3 mm oder 5 mm LEDs Tafelstärke: 0,040 Zoll (1,0 mm) Füße erleichtern die Reinigung und Inspektion
Weitere Informationen:
LED-Einfassung:
LED-Abstandshalter
Zur Verwendung mit:
3-mm-LED, 5-mm-LED
Anzahl der Pins:
4
Serie:
460
Weitere Suchbegriffe: Langmutter, Verlängerungsmutter, bivar led-halter, led abstandshalter, distanzmuffe nylon, 1749676, Displays und Optoelektronik, LED-Beleuchtungskomponenten, LED Halter, Bivar, 460060, Displays & Optoelectronics, LED Lighting Components, LED Holders
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
100
€ 8,95*
ab € 0,18*
€ 0,27*
1
€ 5,90*
ab € 0,15*
€ 0,94*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,27*
€ 0,32
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,26*
€ 0,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,23*
€ 0,27
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,22*
€ 0,26
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,18*
€ 0,21
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 27,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.