LED-Einfassung = LED-Abstandshalter Zur Verwendung mit = 5-mm-LED Serie = ELM 1 Selbstsichernde LED-Befestigungen Bivar Serie ELM 1. Die LED-Abstandshalter der Serie ELM 1 von Bivar wurden für 5-mm...
Durchmesser = 5.1mm Zur Verwendung mit = 5-mm-LED Selbstsichernde LED-Befestigungen Bivar Serie ELM 1. Die LED-Abstandshalter der Serie ELM 1 von Bivar wurden für 5-mm-LEDs (T1 3/4) entwickelt. Die...
LED-Einfassung = LED-Abstandshalter Zur Verwendung mit = 5-mm-LED Serie = ELM 1 Selbstsichernde LED-Befestigungen Bivar Serie ELM 1. Die LED-Abstandshalter der Serie ELM 1 von Bivar wurden für 5-mm...
Durchmesser = 5.1mm Zur Verwendung mit = 5-mm-LED Serie = ELM 1 Selbstsichernde LED-Befestigungen Bivar Serie ELM 1. Die LED-Abstandshalter der Serie ELM 1 von Bivar wurden für 5-mm-LEDs (T1 3/4) e...
LED-Einfassung = LED-Abstandshalter Zur Verwendung mit = 5-mm-LED Serie = ELM 3 Selbstsichernde LED-Befestigungen Bivar Serie ELM 3. Die LED-Abstandshalter der Serie ELM 3 von Bivar wurden für 5-mm...
LED-Einfassung = LED-Abstandshalter Zur Verwendung mit = 5-mm-LED Serie = ELM 3 Selbstsichernde LED-Befestigungen Bivar Serie ELM 3. Die LED-Abstandshalter der Serie ELM 3 von Bivar wurden für 5-mm...
LED-Einfassung = LED-Abstandshalter Zur Verwendung mit = 5-mm-LED Serie = ELM 3 Selbstsichernde LED-Befestigungen Bivar Serie ELM 3. Die LED-Abstandshalter der Serie ELM 3 von Bivar wurden für 5-mm...
Durchmesser = 6mm Zur Verwendung mit = 3 mm (T-1) LED, 5 mm (T-1 3/4) LED Anzahl der Pins = 4 Essentra LEDS- und SQLEDS-LED-Abstandshalter und -Isolatoren. Die Serien LEDS und SQLEDS von Essentra s...
LED-Einfassung = LED-Abstandshalter Zur Verwendung mit = 5-mm-LED-Baugruppe, Leiterplatte Serie = ELM 1 LED-Hohllichtleiter der Serie PLP5-2 von Bivar. Die Serie PLP5-2 von Bivar ist eine Familie v...
LED-Einfassung = LED-Abstandshalter Zur Verwendung mit = 7,6-mm-LED-Baugruppe, Leiterplatte Serie = LTM LED-Abstandshalter der Serie LTM von Bivar. Die LTM-Serie von Bivar umfasst eine Familie der ...
LED-Einfassung = LED-Abstandshalter Zur Verwendung mit = 3 mm (T-1) LED, 5 mm (T-1 3/4) LED Serie = LEDS-1E Essentra LEDS- und SQLEDS-LED-Abstandshalter und -Isolatoren. Die Serien LEDS und SQLEDS ...
LED-Einfassung = LED-Abstandshalter Zur Verwendung mit = 5 mm (T-1 3/4) LED Montage Typ = Tafelmontage Serie = SPC 125 Linse Streuscheibenbefestigungen der Serie 125, Visual SPC. Der LED-Abstandsha...
• Schmale Wandhalterung mit einem Abstand von nur 23 mm von der Wand • Beste Eigenschaften bei Montage und Nutzung • Schnelle Montage durch intelligentes Verschluss- und Kabelmanagementsystem • Die...
LED-Distanzhalter, Typ=546.71.12, Breite=3 mm, Durchmesser=3 mm, Höhe=3 mm, LED-Durchmesser=3 mm, Länge=12 mm, Aufnahmeschaft=Abstandselement, Geeignet für=-999, Material=Polycarbonat (PC)
Höhe: 12.7 mm Produktpalette: - Außendurchmesser: 5.2 mm Material des Abstandhalters: Nylon 6.6 (Polyamid 6.6) SVHC: No SVHC (17-Jan-2023) RoHS konform: Ja