Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KINGBRIGHT BR-12.7 ABSTANDSHALTER F. LED, 12.7MM LANG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2217989
Hersteller:
     Kingbright
Herst.-Nr.:
     BR-12.7
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LED-Abstandshalter
Höhe: 12.7 mm
  • Produktpalette: -
  • Außendurchmesser: 5.2 mm
  • Material des Abstandhalters: Nylon 6.6 (Polyamid 6.6)
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Anzeigen, Displays, LED-Abstandhalter, LED-Produkte, Optoelektronik, KINGBRIGHT, BR-12.7, 2217989, 221-7989
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    nicht lagernd
    5
    pro Stück
    € 14,99*
    ab € 0,244*
    € 0,609*
    1 Tag
    nicht lagernd
    200
    pro Packung
    Frei Haus
    ab € 0,655*
    € 1,03*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,609*
    € 0,72471
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,515*
    € 0,61285
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 0,504*
    € 0,59976
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,454*
    € 0,54026
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,423*
    € 0,50337
    pro Stück
    ab 150 Stück
    € 0,388*
    € 0,46172
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 0,361*
    € 0,42959
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,324*
    € 0,38556
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,314*
    € 0,37366
    pro Stück
    ab 75000 Stück
    € 0,244*
    € 0,29036
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 3,045* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.