Lautsprecherkabel 50 Meter schwarz/rot 2 x 1,0 mm2 Cavi Lautsprecherkabel 2 x 1,0 mm2 rot/schwarz. 30 x 0,2 mm Adern. 99,99% OFC, also fast reines Kupfer (nicht vergleichbar mit verkupferten Alumin...
Goobay hat immer das richtige Zubehör, um Ihre Unterhaltungselektronik wie Lautsprecher, Verstärker und Soundsysteme miteinander zu verbinden. Unsere Produkte übertragen Audiosignale in maximaler Q...
Lautsprecherkabel 2,5mm² 50x0,25 CCA weiß 50m Setzen Sie diese Kabel ein um HiFi-Receiver und Lautsprecherboxen zu verbinden. Geeignet für alle Montagearten wie Schraubanschluss, Klemmanschluss ode...
Lautsprecherkabel 50 Meter schwarz/rot 2 x 1,5 mm2 Cavi Lautsprecherkabel 2 x 1,5 mm2 rot/schwarz. 24 x 0,2 mm Adern. 99,99% OFC, also fast reines Kupfer (nicht vergleichbar mit verkupferten Alumin...
Lautsprecherkabel 50 Meter schwarz/rot 2 x 2,5 mm2 Cavi Lautsprecherkabel 2 x 2,5 mm2 rot/schwarz. 50 x 0,25 mm Adern. 99,99% OFC, also fast reines Kupfer (nicht vergleichbar mit verkupferten Alumi...
Goobay hat immer das richtige Zubehör, um Ihre Unterhaltungselektronik wie Lautsprecher, Verstärker und Soundsysteme miteinander zu verbinden. Unsere Produkte übertragen Audiosignale in maximaler Q...
Transparentes Lautsprecherkabel 2 x 0,75 mm². CCA (copper-clad aluminium). 24 x 0,20 mm² Litzen. Ein Leiter zum Erkennen der Polariät markiert. Lieferung auf 100m Spule. Maße (Durchm. x Höhe): 150 ...