Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Monacor MSCA-620/SW Audio-Kabel 20 m Speakon Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Monacor MSCA-620/SW Audio-Kabel 20 m Speakon Schwarz
Monacor MSCA-620/SW Audio-Kabel 20 m Speakon Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-31819014
Hersteller:
     Monacor International
Herst.-Nr.:
     MSCA-620/SW
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Boxenkabel
Lautsprecherkabel
Lautsprecherleitung
Speakon Kabel
Lautsprecherkabel
- Konfektioniert mit NEUTRIK-SPEAKON-Steckern NL-2FX
- "Economy"-Kabelmaterial
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Gewicht
1673 g
Merkmale
Kabellänge
20 m
Anschluss 1
Speakon
Anschluss 2
Speakon
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Schwarz
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 33,99*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,96*
€ 54,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,13*
€ 53,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,56*
€ 50,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,72*
€ 48,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,23*
€ 46,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,99*
€ 40,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.