Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  >  > Lautsprecherkabel

  lautsprecherkabel 2x1,5 weiß  (224 gefilterte Angebote unter 29.255.345 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Lautsprecherkabel“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht
Anzeige
☐
☐
☐
☐
Bild
Bestellen
MULTICOMP PRO TEM0622-2009 WHITE 100M LAUTSPRECHERKABEL 2ADR 0.22MM2 WEISS100M (1 Angebot) 
Länge auf Rolle (metrisch): 100 m Produktpalette: TEM06 Mantelfarbe: Weiß Leitermaterial: Kupfer Drahtdurchmesser: - Max. Anzahl d. Einzeldrähte x Einzeldrahtgröße: 7 x 0.2mm Anzahl der Adern: 2 Ad...
Multicomp
TEM0622-2009 WHITE 100M
ab € 22,16*
pro Stück
 
 Rolle
Lautsprecher-Leitung, 2 x 0,5 mm², weiß (rote Adermarkierung) (1 Angebot) 
Flache Lautsprecherleitungen 2polig Typ LSL. Mit Adernmarkierung, Cu-Litze. Querschnitt 2 x 0,5 mm² Außenmaß 2,0 x 4,0 mm. Litzenaufbau: 16 x 0,195 mm. Typ: weiß, mit roter Adermarkierung
k.A.
LSL 2X0,50 WEISS
ab € 0,49*
pro Meter
 
 Meter
Lautsprecher-Leitung, 2 x 0,75 mm², weiß (rote Adermarkierung) (1 Angebot) 
Flache Lautsprecherleitungen 2polig Typ LSL. Mit Adernmarkierung, Cu-Litze. Querschnitt 2 x 0,75 mm² Außenmaß 2,3 x 5,0 mm. Litzenaufbau: 24 x 0,195 mm. Typ: weiß, mit roter Adermarkierung
k.A.
LSL 2X0,75 WEISS
ab € 0,57*
pro Meter
 
 Meter
Lautsprecherleitung LSP 2x0,75ws Sp.100 (2 Angebote) 
Lautsprecherleitung LSP 2x0,75ws Sp.100
bda connectivity
10460111
ab € 36,027*
pro 100 Meter
 
 Packung
SCS-Leitung 2-polig 200m-Ring (7 Angebote) 
Mantelleitung mit 2 flexiblen, isolierten und verdrillten Leitern optimiert für Bticino 2-Draht Sprechanlagen - Isolierung 500V – Rolle mit 200 m Leiternennquerschnitt: 0,5 mm², Werkstoff der Aderi...
Legrand
336904
ab € 106,32*
pro Meter
 
 Stück
S/CONN maximum connectivity Lautsprecherkabel 2x0,75mm², weiß, Spule, CCA, 100 m (21100-CCA) (2 Angebote) 
S/CONN maximum connectivity Lautsprecherkabel 2x0,75mm², weiß, Spule, CCA, 100 m (21100-CCA)
Shiverpeaks
21100-CCA
ab € 15,09*
pro Stück
 
 Stück
SOMMER CABLE Lautsprecherkabel (Zwillingskabel) SC-Prisma (1 x 2 x 2,50mm² | PVC 9,1 x 4,3 mm | METERWARE) - in weiß (1 Angebot) 
SOMMER CABLE Lautsprecherkabel (Zwillingskabel) SC-Prisma (1 x 2 x 2,50mm² | PVC 9,1 x 4,3 mm | METERWARE) - in weiß Vorteile: Sehr flach und durch "Memory"-Effekt leicht zu verlegen Der Pluspol is...
Sommer Cable
401-0250-WS
ab € 3,16*
pro Meter
 
 Meter
Bedea Audiokabel Lautsprecherkabel 2-adrig 0,75 mm² PVC, L. 100m (1 Angebot) 
Audiokabel-Typ = Lautsprecherkabel Aderzahl = 2 Leiterquerschnitt = 0,75 mm² Isoliermaterial = PVC Länge = 100m Mantelfarbe = Weiß Kabelprofil = Mehrleiter 2-adriges Lautsprecherkabel, 0,75 → 4 mm²...
bedea
10460111
ab € 179,26*
pro 100 Meter
 
 Spule
1m Sommer Cable 200-0140AQ Mikrofonkabel 2 x 0.14mm² Weiß Meterware (3 Angebote) 
1m Sommer Cable 200-0140AQ Mikrofonkabel 2 x 0.14mm² Weiß Meterware Kategorie: Mikrofonkabel Anzahl Adern: 2 x Querschnitt (je Ader): 0.14 mm² Querschnitt: 2 x 0.14 mm² Kabel-Besonderheiten: Kälteb...
Sommer Cable
200-0140AQ
ab € 2,88*
pro Stück
 
 Meter
Lautsprecherkabel 2x 0.5mm² Ungeschirmt 100m (3 Angebote) 
Lautsprecherkabel, Typ=C100 2X0.50 - WHITE, Adern=2, Betriebstemperatur, max.=70 °C, Betriebstemperatur, min.=-15 °C, Leiterdurchmesser=0.2 mm, Länge=100 m, Nennspannung max.=49 V, Originalverpacku...
Tasker
C100 2X0.50 - WHITE
ab € 0,4427*
pro Meter
 
 Pakete
Goobay Lautsprecherkabel, weiß, CU, 50 m Rolle, Querschnitt 2 x 1.5 mm2, Eca (3 Angebote) 
Goobay hat immer das richtige Zubehör, um Ihre Unterhaltungselektronik wie Lautsprecher, Verstärker und Soundsysteme miteinander zu verbinden. Unsere Produkte übertragen Audiosignale in maximaler Q...
Goobay
15106
ab € 43,02*
pro Rolle
 
 Rolle
Bedea Lautsprecherleitung LSP2X2,5WS 2x2,5qmm weiß (3 Angebote) 
Bedea Lautsprecherleitung LSP2X2,5WS 2x2,5qmm weiß
bedea
10480111
ab € 107,967*
pro 100 Meter
 
 Packung
Sonero
S-SC2075W-10
ab € 1,18*
pro Stück
 
 Stück
Goobay Lautsprecherkabel weiß CCA, 100m (3 Angebote) 
Goobay hat immer das richtige Zubehör, um Ihre Unterhaltungselektronik wie Lautsprecher, Verstärker und Soundsysteme miteinander zu verbinden. Unsere Produkte übertragen Audiosignale in maximaler Q...
Goobay
27525
ab € 45,05*
pro Rolle
 
 Rolle
e+p DIS 275 W/100 Audio-Kabel 100 m Weiß (2 Angebote) 
Lautsprecherleitung, weiß 2 x 0,75mm2 – eine Ader gerillt AußenØ: 3,0 x 5,0mm
E+P
DIS 275 W/100
ab € 38,91*
pro 100 Meter
 
 Packung
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   50   100    Seite: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   ..   15   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema Lautsprecherkabel
^

Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.