| |
|
| Artikel-Nr.: 6233-1750860 Herst.-Nr.: 336904 EAN/GTIN: 8012199654362 |
| |
|
| | |
| Mantelleitung mit 2 flexiblen, isolierten und verdrillten Leitern optimiert für Bticino 2-Draht Sprechanlagen - Isolierung 500V – Rolle mit 200 m Leiternennquerschnitt: 0,5 mm², Werkstoff der Aderisolation: sonstige, Ader-Kennzeichnung: Farbe, Flammwidrig: nach IEC/EN 60332-1-2, Beidraht: false, Nennspannung U: 400 V, Mantel-Farbe: weiß, Leiterdurchmesser: 1,7 mm, Leiter-Material: Kupfer, Mantelmaterial: Polyvinylchlorid (PVC), Leiter-Klasse: Kl.2 = mehrdrähtig, Bewehrung/Armierung: ohne, Zul. Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling: -15...70 °C, Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung: -15...70 °C, Nennspannung U0: 0 V, Schirm: false, Ader-Zahl: 2, Zul. max. Leitertemperatur: 70 °C, Schutzhülle: ohne, Außendurchmesser ca.: 4,8 mm, mit Schutzleiter: false, Raucharm nach EN 61034-2: false, Halogenfrei nach EN 60754-1/2": false Weitere Informationen: | | Hersteller: | Legrand GmbH | Produkt Typ: | 336904 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 106,19* | € 130,92* | | | | | 22 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 107,35* | € 132,50* | | | | | 23 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 112,71* | € 138,32* | | | | | 26 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 112,83* | € 139,03* | | | | Lager 6233 | 16 Tage | | | | | € 75,00* | ab € 127,72* | € 156,26* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6233 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Meter (ab € 127,72* pro Meter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6233 | | Versand: Lager 6233 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 75,00* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6233 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|