Nutzen Sie den AC8130 Aluminium Laptop-Ständer für ergonomischeres Arbeiten an Ihrem Laptop. Der solide Ständer hat rutschfeste Gummipuffer, die den Laptop an seinem Platz halten. Der Ständer hat e...
Der AC8105 Laptop Cooling Stand schützt Ihren Laptop bis zu 17 Zoll dank seiner Metallgitteroberfläche und leistungsstarken Ventilatoren vor Überhitzung. Der Kühlständer wird über USB mit Strom ver...
Der ACT AC8100 Laptop-Ständer wurde speziell für Laptop-Benutzer entwickelt. Passen Sie Ihre Monitorposition an, um Rücken- und Nackenverletzungen vorzubeugen.
Nutzen Sie den AC8115 Aluminium Laptop-Ständer für ergonomischeres Arbeiten an Ihrem Laptop. Der stabile Ständer hat rutschfeste Gummipuffer, die den Laptop an seinem Platz halten. Der Ständer ist ...
Der ACT AC8110 Multi-angled Laptop Cooling Stand verfügt über eine Metallgitteroberfläche mit einem leistungsstarken und dennoch leisen 12,5-cm-Lüfter, der die Geräte vor Überhitzung schützt. Diese...
Die AC8125 ist eine USB-C-Dockingstation und ein Laptop-Ständer in EINEM. Sie bietet einen 4K-HDMI-Anschluss, einen 100W Power Delivery Pass-Through-Anschluss, einen Gigabit-LAN-Anschluss, einen Ka...
Der faltbare Laptop-Ständer AC8125 aus massivem Aluminium ist vielseitig einsetzbar. Der Ständer ist für Laptops bis zu 15,6" geeignet und verfügt über verschiedene Betrachtungspositionen für eine ...
Der AC8120 faltbare Laptopständer aus massivem Aluminium ist unverzichtbar, wenn Sie an verschiedenen Orten arbeiten. Dieser Laptop-Ständer ist für Laptops bis zu 15,6" geeignet und verfügt über 7 ...
Die AC8305 Monitor-Tischhalterung mit Laptop-Arm schafft eine ergonomische und platzsparende Arbeitsumgebung. Befestigen Sie diese Monitorhalterung einfach an oder durch einen Schreibtisch (max. Ti...