Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ACT AC8105 Notebook-Kühlpad 43,9 cm (17.3 Zoll) 2500 RPM Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ACT AC8105 Notebook-Kühlpad 43,9 cm (17.3 Zoll) 2500 RPM Schwarz
ACT AC8105 Notebook-Kühlpad 43,9 cm (17.3 Zoll) 2500 RPM Schwarz
ACT AC8105 Notebook-Kühlpad 43,9 cm (17.3 Zoll) 2500 RPM Schwarz
ACT AC8105 Notebook-Kühlpad 43,9 cm (17.3 Zoll) 2500 RPM Schwarz
ACT AC8105 Notebook-Kühlpad 43,9 cm (17.3 Zoll) 2500 RPM Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-99472344
Hersteller:
     ACT
Herst.-Nr.:
     AC8105
EAN/GTIN:
     8716065491395
Suchbegriffe:
Notebook Cooler
Notebook Cooling Pad
Notebook Kühler
Notebook Lüfter
Der AC8105 Laptop Cooling Stand schützt Ihren Laptop bis zu 17 Zoll dank seiner Metallgitteroberfläche und leistungsstarken Ventilatoren vor Überhitzung. Der Kühlständer wird über USB mit Strom versorgt, sodass Sie keine externe Stromversorgung benötigen. Der AC8105 kann in 2 Blickwinkeln eingestellt werden. Außerdem bietet der AC8105 4 zusätzliche USB-Anschlüsse für Ihr Notebook. Die Pads an der Vorderseite halten Ihr Notebook in Position.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Kabellänge
0.8 m
Breite
377 mm
Tiefe
260 mm
Höhe
70 mm
Design
Produktfarbe
Schwarz
Material
Aluminium, Kunststoff
Höhenverstellung
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Hostschnittstelle
USB
USB-Version
2.0
Anzahl der USB-Anschlüsse
4
Verpackungsdaten
Mitgelieferte Kabel
USB
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Leistungen
Maximale Bildschirmgröße
17.3 Zoll
Anzahl integrierter Kühlungslüfter
2 Stück(e)
Lüfterdurchmesser
125 mm
Durchmesser Lüfter 2
125 mm
Rotationsgeschwindigkeit (max.)
2500 RPM
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,80*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,00*
€ 29,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,62*
€ 29,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,23*
€ 27,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,39*
€ 26,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,27*
€ 25,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,80*
€ 21,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.