Flexibler Einzelleiter, 4515042, LAPP Die 4515042 ist ein harmonisierter, flexibler Einzelleiter für die geschützte feste Verlegung. Features * Flammhemmend Anwendungen * Interne Verdrahtung der Ge...
Schaltlitze, hochflexibel, 4150400, LAPP KABEL Der 4150400 ist eine Anschluss- und Steuerleitung, PVC-Aderleitung, Feldverdrahtung und hat eine erhöhte maximale Leitertemperatur. Features * Flammwi...
Vielseitige Litzenleiter mit breitem Temperaturbereich ÖLFLEX® HEAT 180 SiF - Silikon-Aderleitung für Einsatz im Maschinen-, Anlagen- und Gerätebau mit erhöhten Temperaturanforderungen bis +180°C
Länge auf Rolle (metrisch): 100 m Produktpalette: Multi Standard SC 2.1 Mantelfarbe: Grau Leitermaterial: Verzinntes Kupfer Drahtdurchmesser: - Max. Anzahl d. Einzeldrähte x Einzeldrahtgröße: - Zul...
Für sehr hohe und niedrige Temperaturanforderungen ÖLFLEX® HEAT 205 SC - FEP-Aderleitung, robust, chemikalienbeständig und raumsparend für Einsatz im Maschinen- und Gerätebau bei -100°C bis +205°C