Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp ÖLFLEX HEAT 205 SC Signalkabel Blau


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Lapp ÖLFLEX HEAT 205 SC Signalkabel Blau
Lapp ÖLFLEX HEAT 205 SC Signalkabel Blau
Artikel-Nr.:
     CIDE0-80263216
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     0080002
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Litze
Litzen
Für sehr hohe und niedrige Temperaturanforderungen
ÖLFLEX® HEAT 205 SC - FEP-Aderleitung, robust, chemikalienbeständig und raumsparend für Einsatz im Maschinen- und Gerätebau bei -100°C bis +205°C
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Blau
Kabelmaterial
Verzinntes Kupfer
Kabeldurchmesser
1 mm
Kupferindex
1.35 kg/km
Kabelgewicht
2.6 kg/km
Mindestbiegeradius (Festinstallation)
4 mm
Testspannung
2500 V
Anzahl der Kabeladern
1
Kerngröße
0.14 mm²
Flammhemmer
Ja
Zertifizierung
ETIM 5.0, ETIM 6.0, VDE 0295, IEC 60228
Anzahl
1
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-100 - 205 °C
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,56*
  
Preis gilt ab 30.000 Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 0,8591* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 1,40*
€ 1,67
pro Meter
ab 10 Meter
€ 1,19*
€ 1,42
pro Meter
ab 25 Meter
€ 1,10*
€ 1,31
pro Meter
ab 50 Meter
€ 0,87*
€ 1,04
pro Meter
ab 100 Meter
€ 0,72*
€ 0,86
pro Meter
ab 200 Meter
€ 0,70*
€ 0,83
pro Meter
ab 30000 Meter
€ 0,56*
€ 0,67
pro Meter
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cimco
120108
ab € 18,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.