Perfektes Licht für Profis mit Anspruch. Die integrierte LED-Feuchtraumleuchte Aquaprofi 60 sorgt für optimale Lichtverhältnisse und höchsten Lichtkomfort in Werkstätten, Kellern und Carports. Beso...
Kanlux MAH LED N LED-Feuchtraum-Wannenleuchte LED LED fest eingebaut 50 W Neutralweiß Grau LED-Feuchtraum-Wannenleuchte MAH LED N Neutral-Weiße LED Möglichkeit der Durchgangsversorgung Technische D...
LED-Wannenleuchte 3000K DALI RUFO600/5000-830DALIDecken- und Wandleuchte RUFO, Anbau, weiß, DALI, Lichtaustritt direkt, Abdeckung opal extrem breitstrahlend, Ø 600 mm, Höhe 165 mm, Schutzart IP40, ...
Langfeldleuchte mit Kegelprismenblende, 33 Watt LED, BxTxH = 1256 x 187 x 50 mm | LM1363 Warum ist gutes Licht so wichtig? Ergonomisches Licht am Arbeitsplatz schafft alle Voraussetzungen für ein p...
WSM Schaukästen Beleuchtung 1705 mm als Nachrüstsatz bzw. Zusatzoption WSM® LED-Langfeldleuchte 52W geeignet für Schaukästen mit einer max. Breite von 200 cm Bestell-Nr.: SW3325, SW3006, SW3016, SW...
Produktmerkmale M2LOOM ™ T8 LED-Wannenlechten (IP 66) - Einsatz bei extremen Bedingungen - Ammoniakbeständig - D-Zertifi zierung in Verbindung mit M2LOOM ™ T8 LED-Röhren - Einsetzbar in Räumen mit...
LED's light Basic LED Wannenleuchte Eine wirtschaftliche Leuchte mit LED-T8-Röhren. Diese LED-Röhre hat eine Helligkeit von 1800 Lumen und ist 120 cm lang. Das Gehäuse der Lampe besteht aus ABS mit...
LED-Feuchtraum-Wannenleuchte, rechteckig. Ausführung in kompakter Bauform für die harmonische Implementierung in stimmige, architektonische Raumkonzepte. Montageart:Anbaumontage, Montageort:Decken-...
LED-Wannenleuchte 3000K DALI LF-L #0432154//649Decken- und Wandleuchte LF, Anbau, verkehrsweiß, ähnlich RAL 9016, DALI, Lichtaustritt direkt, Abdeckung opal extrem breitstrahlend, Länge 310 mm, Bre...
avero Langfeldleuchte LED A8 100W BxTxH: 1800x140x40mm Alu eloxiert Produktdetails: besonders energieeffizient und langlebig durch Verwendung von LED-Leuchtmitteln blendarm durch Prismenblende vor ...
Feuchtraum- Wannenleuchte FRWL1.1 Sensor L: 1565 mm, 20,5W grau Diese hochwertige LED-Feuchtraumwannenleuchte ist mit einem Hochfrequenz-Bewegungssensor ausgestattet und kann in jedem Raum verwende...
Damp-proof luminaire with slim housing. Produkteigenschaften: Hohe Lichtausbeute: bis zu 110 lm/W. Ausstrahlungswinkel: 120°. Schutzart: IP65. Produktvorteile: Gleichmäßige Lichtverteilung. Bis zu ...
WSM Schaukästen Beleuchtung 1305 mm als Nachrüstsatz bzw. Zusatzoption WSM® LED-Langfeldleuchte 39W geeignet für Schaukästen mit einer max. Breite von 160 cm Bestell-Nr.: SW3323, SW3004, SW3014, SW...