LED-FR-Wannenleuchte 1,5m 4000K IP65 LUNA BL #5211015BLeuchte LUNA BL 1500mm PCO 1x47W 6500lm, SK I, IP65, hoch-effiziente LEDs, breitstrahlend, 4.000K, RA > 80, Ta:-20°C/35°C, Gehäuse aus PC-Polyc...
Feuchtraumwannenleuchte Luna BL - BEG-Förderfähig Gehäuse und Abdeckung aus schlagfestem PC IK08. Wanne PC IK08 mit hochwertigen Edelstahl Clips. Homogenes Licht durch opale Wanne. Effizienz:141lm/...
Ex Langfeldleuchte Betriebsspannung: 100...240 V AC/110...250 V DC Betriebsleistung: 22 W Lichtfarbe: neutralweiß (5.000 K) Abstrahlwinkel: 120° x 120° (mit Streuscheibe) Maße (L x B x H): 700 x 18...
LED-Feuchtraum-Wannenleuchte, 39 W, 6160 lm, SKI, IP65, symmetrisch-breitstrahlend, 4000 K, Ra>= 80, Ta -20 °C/+40 °C, L70>100000 h (@ Ta max), L80>70000 h (@ Ta max), L90>50000 h (@ Ta 25°C), Wann...
Feuchtraumwannenleuchte Luna BL - BEG-Förderfähig Gehäuse und Abdeckung aus schlagfestem PC IK08. Wanne PC IK08 mit hochwertigen Edelstahl Clips. Homogenes Licht durch opale Wanne. Effizienz:138lm/...
Ex-Langfeldleuchte Betriebsspannung: 100...240 V AC/110...250 V DC Betriebsleistung: 42 W Lichtfarbe: neutralweiß (5.000 K) Abstrahlwinkel: 120° x 120° (mit Streuscheibe) Maße (L x B x H): 1.310 x ...
Ex Langfeldleuchte Betriebsspannung: 100...240 V AC/110...250 V DC Betriebsleistung: 42 W Lichtfarbe: neutralweiß (5.000 K) Abstrahlwinkel: 120° x 120° (mit Streuscheibe) Maße (L x B x H): 1.310 x ...
LED-Wannenleuchte halbrund opale Wanne WL-R2X115/30ND-O-SETDeckenleuchte WL, Anbau, weiß, On/Off, Lichtaustritt , Abdeckung opal extrem breitstrahlend, Länge 1220 mm, Breite 178 mm, Höhe 60 mm, Sch...
Damp-proof luminaire with slim housing. Produkteigenschaften: Hohe Lichtausbeute: bis zu 110 lm/W. Ausstrahlungswinkel: 120°. Schutzart: IP65. Produktvorteile: Gleichmäßige Lichtverteilung. Bis zu ...
IP44 LED-Wannenleuchte mit prismatischer Optik für Anwendungen im Innenbereich. Gesamtlichtstrom: 4200 lm. Leuchten Leistung: 29 W. CCT einstellbar per Schalter für 3000 K, 3500 K oder 4000 K. Lebe...
WSM Schaukästen Beleuchtung 505 mm als Nachrüstsatz bzw. Zusatzoption WSM® LED-Langfeldleuchte 13W geeignet für Schaukästen mit einer max. Breite von 79,0 cm Bestell-Nr.: SW3002, SW3012, SW3022, SW...