Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PRACHT FR-Wannenleuchte LUNA-BL 3800lm 27W 4000K IP65 100000h 1500mm PC (1x58W)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PRACHT FR-Wannenleuchte LUNA-BL 3800lm 27W 4000K IP65 100000h 1500mm PC (1x58W)
PRACHT FR-Wannenleuchte LUNA-BL 3800lm 27W 4000K IP65 100000h 1500mm PC (1x58W)
Artikel-Nr.:
     4981-6675906
Hersteller:
     Alfred Pracht Lichttechnik
Herst.-Nr.:
     5211005B
EAN/GTIN:
     4018098387114
Suchbegriffe:
Feuchtraumlampe
Feuchtraumleuchte
LED Feuchtraumleuchte
LED Wannenleuchte
Feuchtraumwannenleuchte Luna BL - BEG-Förderfähig Gehäuse und Abdeckung aus schlagfestem PC IK08. Wanne PC IK08 mit hochwertigen Edelstahl Clips. Homogenes Licht durch opale Wanne. Effizienz:141lm/W , 5 Jahre Garantie, ENEC Zeichen, IP65, D-Kennzeichen, Lebensdauer bei 25oC:100.000h (L80 B10) Durchgangsverdrahtung mit optionalen Zubehör möglich.
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4981
231
€ 4,95*
ab € 31,05*
€ 42,14*
€ 5,46*
ab € 31,86*
€ 43,15*
Frei Haus
ab € 32,63*
€ 43,93*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 36,08*
€ 48,56*
2 Tage
17
€ 4,98*
ab € 40,87*
€ 54,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4981
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,14*
€ 50,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,62*
€ 49,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,50*
€ 45,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,65*
€ 44,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,94*
€ 42,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,05*
€ 36,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 4981
Versand: Lager 4981
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4981
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Alfred Pracht Lichttechnik
5552135
ab € 3,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.