Massivdraht Netzwerk-Installationskabel der Kategorie 6A für strukturierte Gebäudeverkabelung Twisted Pair Installationskabel Kabel für eine strukturierte Gebäudeverkabelung Für den Einsatz in 10-G...
DRAKA UC300 S24 F/UTP H AWG 24 grau, 1000 m Leiter: Cu-Draht, blank Ø 0,51 mm (AWG24) Isolierung: Polyethylen, Ø 1,0 mm Verseilung: 2 Adern zum Paar Verseilung: 4 Paare zur Seele Gesamtschirm: Alum...
Länge auf Rolle (metrisch): 305 m Produktpalette: - Mantelfarbe: Schwarz Anzahl der Adernpaare: 4 Leitermaterial: Kupfer Drahtdurchmesser: 26 AWG Max. Anzahl d. Einzeldrähte x Einzeldrahtgröße: 7 x...
Renkforce Ultra Slim Connection Box Passend für (Netzwerk-Spezifikationen (CAT)): CAT 6a renkforce Connection Box CAT6A, Ultra Slim Zur Reparatur oder Verbindung von Twisted-Pair Kabelsegmenten Ges...
Länge auf Rolle (metrisch): 304.8 m Produktpalette: - Mantelfarbe: Schwarz Anzahl der Adernpaare: 2 Leitermaterial: - Drahtdurchmesser: 26 AWG Max. Anzahl d. Einzeldrähte x Einzeldrahtgröße: 7 x 26...
Kupferleiter (CU), AWG 24/1 (solid), Polyethylen-Kabelmantel (PE) Das Goobay-Netzwerkkabel eignet sich ideal zur Verlegung im Außenbereich, z. B. im Garten, beim Camping, an Gebäudefassaden, auf de...
Netzwerkkabel, 99158.100, EFB Elektronik DRAKA Patchkabel UC300 S26. Elektrisch und mechanisch hochwertiges 300 MHz-Patchkabel. Speziell für die Anwendung der Klasse D.
CCA refers to bi-metallic single and multi-core cables with copper-clad aluminum core for higher-frequency applications. Specification explanation: The so-called skin effect or current displacement...
DRAKA UC300 S24 F/UTP H AWG 24 grau, 500 m, Datenkabel für Kat.5e Verkabelungen AufbauLeiter: Cu-Draht, blank Ø 0,51 mm (AWG24) Isolierung: Polyethylen, Ø 1,0 mm Verseilung: 2 Adern zum Paar Versei...
Länge auf Rolle (metrisch): 100 m Produktpalette: DataTuff, DataTwist Mantelfarbe: Grün Anzahl der Adernpaare: 4 Leitermaterial: Kupfer Drahtdurchmesser: 22 AWG Max. Anzahl d. Einzeldrähte x Einzel...
DRAKA Patchkabel UC300 S26. Die Konstruktion ist auf eine schnelle und zuverlässige Konfektionierung abgestimmt. Elektrisch und mechanisch hochwertiges 300 MHz Rangierkabel. Klare Unterscheidung de...