Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FRNC-B Netzwerkkabel, Cat 5e, 8-adrig, AWG 26-7, grau, 99158.100


Menge:  Rolle  
Produktinformationen:
FRNC-B Netzwerkkabel, Cat 5e, 8-adrig, AWG 26-7, grau, 99158.100
FRNC-B Netzwerkkabel, Cat 5e, 8-adrig, AWG 26-7, grau, 99158.100
Artikel-Nr.:
     4502-26P1362
Hersteller:
     EFB-Elektronik
Herst.-Nr.:
     99158.100
EAN/GTIN:
     8430220373974
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Cat5
Kat5
Ethernet-Kabel
Ethernetkabel
Netzwerkkabel, 99158.100, EFB Elektronik DRAKA Patchkabel UC300 S26. Elektrisch und mechanisch hochwertiges 300 MHz-Patchkabel. Speziell für die Anwendung der Klasse D.
Weitere Informationen:
Aderisolationsmaterial:
PE
Anzahl der Adern:
8
Ausführung:
Netzwerkkabel
Außendurchmesser:
5 mm
AWG-Leiterquerschnitt:
AWG 26-7
Farbe:
grau
Halogenfrei:
Ja
Kategorie:
Cat 5e
Leitermaterial:
Kupfer, verzinnt
Material:
FRNC-B
Schirmung:
geschirmt
Schleppkettentauglich:
Nein
Temperaturbereich (bewegt):
-20 °C bis 60 °C
Temperaturbereich (unbewegt):
0 °C bis 50 °C
Gewicht:
0.0317 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: LAN Kabel, Netzwerk-Kabel, Netzwerkkabel, Netzwerkkabel unkonfektioniert, Twisted-Pair-Kabel, Patch-Kabel, Patchkabel, patch-kabel cat 5e 100m, patch kabel, patch-kabel grau, Kabel, Leitung, Datenkabel, Datenleitung, Datenübertragungskabel, Datenübertragungsleitung, Kommunikationskabel, Kommunikationsleitung, Ethernetleitung, Netzwerkleitung
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 52,41*
€ 68,78*
€ 5,95*
ab € 58,87*
€ 76,84*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 71,44*
€ 91,97*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 91,97*
€ 109,44
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 90,54*
€ 107,74
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 84,88*
€ 101,01
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 80,90*
€ 96,27
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 71,44*
€ 85,01
pro Rolle
1 Rolle enthält 100 Meter (ab € 0,7144* pro Meter)
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.