Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CAE Multimedia Connect MMC Ethernetkabel Cat.6, 100m, Blau Verlegekabel F/UTP, Aussen ø 7 x 14.5mm, LSZH


Menge:  Spule  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-226946
Hersteller:
     CAE
Herst.-Nr.:
     CX68SH5
EAN/GTIN:
     3660834232373
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
LSZH-Kabel
Ethernet-Kabel
Serie = MMC
Länge = 100m
Abgeschlossen/Nicht abgeschlossen = Nicht abgeschlossen
Abschirmtyp = F/UTP
Geschirmt / Ungeschirmt = Geschirmt
Certification RPC = Dca
Mantelfarbe = Blau
Verhalten im Brandfall = Raucharm halogenfrei
Litzenzahl = 16

IEC 61156-6, EN 50288. Kategorie 6 F/UTP-Kabel, 350 MHz – halogenfrei. Kategorie 6, 100 Ω, F/UTP-Kabel. Geschirmte F/UTP-Kabel, in Paaren angeordnet, verwendet sowohl in horizontaler als auch in vertikaler Konfiguration. Sichert den Durchgang für Hochgeschwindigkeits-VDI-Netzwerke (Voice-Data-Image). Raucharm und halogenfrei. Mit Aufreißdraht, einem synthetischen Trennband und einer kreuzförmigen Seele aus PE. Geschirmt in Paaren mit Aluminium-/Polyesterband, 100 % Abdeckung. Kabelqualität übersteigt die derzeitigen Grenzwerte.
Weitere Informationen:
Serie:
MMC
Länge:
100m
Abgeschlossen/Nicht abgeschlossen:
Nicht abgeschlossen
Abschirmtyp:
F/UTP
Geschirmt / Ungeschirmt:
Geschirmt
Certification RPC:
Dca
Mantelfarbe:
Blau
Verhalten im Brandfall:
Raucharm halogenfrei
Litzenzahl:
16
Weitere Suchbegriffe: Ethernetkabel, LAN Kabel, Netzwerk-Kabel, Netzwerkkabel, Netzwerkkabel unkonfektioniert, Twisted-Pair-Kabel, netzwerkkabel 100m blau, lszh kabel, kat6 100m, 226946, Kabel und Drähte, Netzwerk- und Koaxialkabel, CAE Multimedia Connect, CX68SH5, Cables & Wires, Networking & Coaxial Cables, Ethernet Cable
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 260,42*
  
Preis gilt ab 500 Spulen
1 Spule enthält 100 Meter (ab € 2,6042* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Spule
€ 322,26*
€ 383,49
pro Spule
ab 2 Spulen
€ 313,28*
€ 372,80
pro Spule
ab 5 Spulen
€ 300,58*
€ 357,69
pro Spule
ab 10 Spulen
€ 283,96*
€ 337,91
pro Spule
ab 500 Spulen
€ 260,42*
€ 309,90
pro Spule
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Miller Fall Protection
42687
ab € 25,40*
Zubehör
RS Pro
181373
ab € 15,41*
Zubehör
RS Pro
4499189
ab € 10,53*
Zubehör
RS Pro
233487
ab € 11,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.