Ansmann LBC-2cells Akkupack-Ladegerät 2000 mA LiIon Lithium Lader für zwei Zellen Austauschbarer Primärstecker Kurzschluss- und Verpolungsschutz Das Lithium Ladegerät ist durch die acht mitgeliefer...
Aufladen und wieder verwenden Einwegbatterien sind auf Dauer eine große Belastung - sowohl für den Geldbeutel wie auch für die Umwelt. Speziell für Lithium-Batterien muss der Verbraucher tief in di...
Ein unfassbares Klangerlebnis Höre Details wie nie zuvor und tauche voll und ganz ins Spielgeschehen ein. Tauche voll und ganz in das Spielgeschehen ein. Die Zukunft des Gaming-Sounds hat begonnen....
Dank innovativer Real Time Technology wird der Akkustatus auf einen Blick sichtbar: das integrierte LCD-Display zeigt Restlaufzeit, Restladezeit und Ladezustand an – immer in Abhängigkeit vom genut...
Ladegerät für ADALIT®-Handleuchten, für Lithium-Ionen-Akku, für 3 LED-Sicherheitsleuchten. Ladevorgangsanzeige Bicolor LED rot / grün. Alle Ladegeräte sind mit einer Elektronik zum Schutz der ADALI...
Schnell-Ladegerät EASY FLEX C 60 Li • Schnelladegerät für alle Li-Ion-Akku der EasyFlex-Familie 20V max. 6,0 A • Kompatibel mit allen Easy-Flex-Akku's bis 6 Ah Hinweis: Kein Lagerartikel, die Besch...
Standard-Ladegerät ASC 55 ist geeignet zum Laden von Starmix- und CAS-Li-Ionen-Akkupacks (Cordless Alliance System). Entsprechend dem Aufdruck 12 V - 36 V, 1,3 Ah - 8,0 Ah, 3- 10 Zellen.
Akku-Handsaugheber Grabo PRO im Systainer, inkl. 1 Akku und Ladegerät und ein Gummi 24.739.19 neu mit automatischem Nachpumpen, ergonomischer Handgriff und Digitalanzeige akkubetriebener Vakuum Han...
Victron Energy Bleiakku-Ladegerät Blue Smart 12/20 12 V Ladestrom (max.) 20 A Ladegerät Blue Smart 12/20 6-stufige Ladekennlinie Bluetooth Smart Verbindung zu einem Smartphone oder Tablet Batterie-...