| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE5-66970096 Herst.-Nr.: 2.445-034.0 EAN/GTIN: 4054278511740 |
| |
|
| | |
| Dank innovativer Real Time Technology wird der Akkustatus auf einen Blick sichtbar: das integrierte LCD-Display zeigt Restlaufzeit, Restladezeit und Ladezustand an – immer in Abhängigkeit vom genutzten Gerät. Die Lithium-Ionen-Zellen garantieren eine immer gleichbleibende Leistung und verhindern sowohl die Selbstentladung als auch den Memory-Effekt (Kapazitätsverlust durch häufige Teilentladung). Angenehme Soft-Touch-Gehäuseelemente sorgen für einen rutschfesten Stand auf glatten und schrägen Oberflächen. Der 18 V / 2,5 Ah Battery Power Wechselakku eignet sich für den Einsatz in allen Geräten der Kärcher 18 V Battery Power Akkuplattform. Weitere Informationen: Merkmale | Produkttyp | Akku | | Akku-/Batterietechnologie | Lithium-Ion (Li-Ion) | | Batteriekapazität | 2.4 Ah | | Akku-/Batteriespannung | 18 V | | Markenkompatibilität | Kärcher | | Produktfarbe | Schwarz, Gelb | | Anzahl enthaltener Akkus/Batterien | 1 Stück(e) | Gewicht und Abmessungen | Batteriebreite | 88 mm | | Batterietiefe | 133 mm | | Batteriehöhe | 50 mm | | Batteriegewicht | 500 g |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Ladegerät LiIo-Akku, Ladegerät Lithium-Ionen-Akku, Li-Io Akku Ladegerät, Li-Ion Akku Ladegerät, LiIo Akku Ladegerät, Lithium-Ionen-Akku Ladegerät, Akku für Werkzeug, Ersatzakku für Werkzeug, Ersatzakkus für Werkzeug, Werkzeug-Ersatzakku, Werkzeug-Ersatzakkus, Werkzeugakku, Werkzeugakkus, werkzeugakku liion 18v, ladegerät li-ion, kärcher ladegerät li-io akku |
| | |
| |