Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ansmann LBC-2cells Akkupack-Ladegerät 2000 mA LiIon


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1562304-BP
Hersteller:
     Ansmann
Herst.-Nr.:
     2000-0001-02
EAN/GTIN:
     4013674124978
Suchbegriffe:
Ladegerät LI-Ion
Ladegerät Li-Io Akku
Ladegerät LiIo-Akku
Ladegerät Lithium-Ionen-Akku
Ansmann LBC-2cells Akkupack-Ladegerät 2000 mA LiIon

Lithium Lader für zwei Zellen

Austauschbarer Primärstecker
Kurzschluss- und Verpolungsschutz

Das Lithium Ladegerät ist durch die acht mitgelieferten Sekundär-Stecker universell einsetzbar. Die Zellen werden mit dem CCCV Lade-Verfahren und mit einem maximalen Ladestrom von 2 A geladen, dies sorgt für eine kurze Ladezeit. Durch einen elektronischen Verpol- und Kurschlussschutz wird ein sicheres Laden gewährleistet. Weltweite einsatzbereitschaft durch austauschbaren Primärstecker.

Ausstattung:
Universell weltweit einsetzbar durch austauschbaren Netzstecker · Elektronischer Schutz gegen Kurzschluss und Verpolung · Schutzklasse: IP30

Technische Daten:
Anzahl Ladekanäle/-schächte: 1 · Betriebsspannung (LOV): 7,4 V · Gewicht: 259 g · Ladestrom (max.): 2000 mA · Passender Akku: LiIon · Produktabmessung, Breite: 62 mm · Produktabmessung, Höhe: 35 mm · Produktabmessung, Länge: 118 mm

Lieferumfang:
Ladergerät IPC 30 · Primär-Wechselstecker

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 118 x 62 x 35 mm
Produktabmessung, Höhe:
35 mm
Produktabmessung, Länge:
118 mm
Produktabmessung, Breite:
62 mm
Passend für Akkugröße:
10440 | 14500 | 16340 | 16650 | 17355 | 17500 | 17670 | 18490
Passender Akku:
LiIon
Marke:
Ansmann
Herst.-Teilenr.:
2000-0001-02
Ladestrom (max.):
2000 mA
Anzahl Ladekanäle/-schächte:
1
Betriebsspannung (LOV):
7|ツ|4 V
Gewicht:
259 g
Produkt-Art:
Akkupack-Ladegerät
Weitere Suchbegriffe: Li-Io Akku Ladegerät, Li-Ion Akku Ladegerät, LiIo Akku Ladegerät, Lithium-Ionen-Akku Ladegerät, ladegerät li-ion, Ansmann, 2000-0001-02, LBC-2cells, modellbauladegerät, modellbauladegeräte
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 39,23*
€ 54,08*
Lager 102
6
Frei Haus
ab € 40,45*
€ 54,10*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 44,33*
€ 59,15*
€ 3,50*
ab € 54,76*
€ 72,08*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,10*
€ 64,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,62*
€ 62,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,79*
€ 60,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,04*
€ 55,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,86*
€ 54,57
pro Stück
ab 25 Stück
€ 45,57*
€ 54,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,45*
€ 48,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.