Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku-Handsaugheber Grabo PRO im Systainer, inkl. 1 Akku und Ladegerät und ein Gummi 24.739.19 neu mit automatischem Nachpumpen, ergonomischer Handgriff und Digitalanzeige


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Akku-Handsaugheber Grabo PRO im Systainer, inkl. 1 Akku und Ladegerät und ein Gummi 24.739.19 neu mit automatischem Nachpumpen, ergonomischer Handgriff und Digitalanzeige
Akku-Handsaugheber Grabo PRO im Systainer, inkl. 1 Akku und Ladegerät und ein Gummi 24.739.19 neu mit automatischem Nachpumpen, ergonomischer Handgriff und Digitalanzeige
Akku-Handsaugheber Grabo PRO im Systainer, inkl. 1 Akku und Ladegerät und ein Gummi 24.739.19 neu mit automatischem Nachpumpen, ergonomischer Handgriff und Digitalanzeige
Akku-Handsaugheber Grabo PRO im Systainer, inkl. 1 Akku und Ladegerät und ein Gummi 24.739.19 neu mit automatischem Nachpumpen, ergonomischer Handgriff und Digitalanzeige
Akku-Handsaugheber Grabo PRO im Systainer, inkl. 1 Akku und Ladegerät und ein Gummi 24.739.19 neu mit automatischem Nachpumpen, ergonomischer Handgriff und Digitalanzeige
Artikel-Nr.:
     4708-2473920
Hersteller:
     GRABO
Herst.-Nr.:
     I12.2000.000
EAN/GTIN:
     7630153405983
Suchbegriffe:
Ladegerät LI-Ion
Ladegerät Li-Io Akku
Ladegerät LiIo-Akku
Ladegerät Lithium-Ionen-Akku
Akku-Handsaugheber Grabo PRO im Systainer, inkl. 1 Akku und Ladegerät und ein Gummi 24.739.19 neu mit automatischem Nachpumpen, ergonomischer Handgriff und Digitalanzeige

akkubetriebener Vakuum Handsauger mit automatischem Nachpumpen bei Vakuumverlust, LCD-Bildschirm zeigt digital den Akkustand sowie die Werte Bar/KG an, ergonomischer Handgriff, zum Anheben und Tragen von Keramik- und Naturstein-Fliesen, Glasscheiben, Bleche, Spanplatten und Gipskartonplatten, Möbel und Grossgeräte und den meisten Holzmaterialien Lieferumfang: GRABO PRO mit LCD-Bildschirm, 1 Akku, Ladegerät, Gummischaumdichtung, Ersatzfilter, Betriebsanleitung, im Systainer
Weitere Informationen:
L/B/H:
297 / 115 / 181 mm
Packung:
1 Set
Produktart:
Saugheber
Saugleistung:
16 W
Tragkraft:
170 kg
Akku-Kapazität:
2.2 Ah (Li-Ion)
Anzahl Akkus:
1
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 452,69*
  
Preis gilt ab 500 Sätze
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 528,40*
€ 628,80
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 523,79*
€ 623,31
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 496,22*
€ 590,50
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 482,86*
€ 574,60
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 452,69*
€ 538,70
pro Satz
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.