4x AA 1,5V 3300mWh typisch 2000mAh Lithium Ionen Akku Wiederaufladbar 1.5V nur mit speziellem Ladegerät 4 Stück Sparpack 1,5 Volt Lithium-Ionen Akkus Nur ladbar mit dem XTAR BC4 oder XTAR BC8 oder ...
AccuPower Ladegerät IQ-328+ V2 Neuheiten: Softwareupdate: Im Charge-Test sowie im Discharge-Test Programm lassen sich nach Abschluss des Programmes die entladene sowie die geladene Kapazität anzeig...
Der Akku-Laubbläser GC-CL 18 Li E ist ein leistungsstarkes und zuverlässiges Gerät, das eine schnelle und bequeme Säuberung von Grundstücksflächen und Winkeln ermöglicht. Die handliche Größe und da...
Mit dem ROBEND 4000 E können Installateure in der Sanitär- und Kälte/Klima-Branche Rohre aus Kupfer, Edelstahl, C-Stahl und Mehrschichtverbundrohre bis 180° biegen.
F.O. Laryngoskop Griff Ein Laryngoskop mit verschiedensten Spateln sollte in jedem Notfallkoffer, Rettungs- und Notarztwagen enthalten sein, da es im Rahmen einer Reanimation zur Intubation benöt...
Beschreibung: Möchten auch Sie Frischbeton verdichten, ohne ständig mit dem Kabel an der Bewehrung hängenzubleiben? Dann greifen Sie zu dem Akku-Betonrüttler CV C. Was unterscheidet den Akku-Betonr...
Brother Akkueinheit PA-BB-001 Die Brother Akkueinheit PA-BB-001 ist für die Geräte TD-2120N und TD-2130N geeignet. Mit Hilfe der Akkueinheit PA-BB-001 ist es möglich den Etikettendrucker mobil einz...
Xtar Charger MC1 18650 Basic mit USB Kabel + NCR18650B - Das neue XTAR MC1 1-Kanal-Ladegerät ist ein leichtes und handliches Ladegerät für Li-Ion-Akkus der Baugrößen 16340 über 18650 bis 26650 insb...