Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Xtar Charger MC1 18650 Basic mit USB Kabel + NCR18650B


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Xtar Charger MC1 18650 Basic mit USB Kabel + NCR18650B - 1er Pack / 1 Pack in VKE
Xtar Charger MC1 18650 Basic mit USB Kabel + NCR18650B - 1er Pack / 1 Pack in VKE
Artikel-Nr.:
     296-79665
Hersteller:
     Xtar
Herst.-Nr.:
     79665
EAN/GTIN:
     4250747990010
Suchbegriffe:
Ladegerät LI-Ion
Ladegerät Li-Io Akku
Ladegerät LiIo-Akku
Ladegerät Lithium-Ionen-Akku
Xtar Charger MC1 18650 Basic mit USB Kabel + NCR18650B - Das neue XTAR MC1 1-Kanal-Ladegerät ist ein leichtes und handliches Ladegerät für Li-Ion-Akkus der Baugrößen 16340 über 18650 bis 26650 insbesondere für unterwegs. + 1 x 18650B Panasonic Die 0V-Aktivierung setzt die ausgelöste Schutzschaltung (PCB) zurück. Dank des USB-Einganges kann das Ladegerät an jede beliebige USB-Spannungsquelle angeschlossen werden. (PC, spezieller Kfz-Adapter, Power-Block etc.) Technische Daten: 1-Kanal-Ladegerät für Li-Ion-Akkus mit 3,6/3,7 V Nennspannung Baugrößen: 10440 / 14500 / 14650 / 16340 / 17500 / 17670 / 18350 / 18500 / 18650 / 18700 / 22650 / 25500 / 26650 Ladeverfahren CC/CV mit Überwachung des Akku-Ladezustandes max. Ladeschlussspannung 4,2 V max. Ladestromstärke 500 mA optische Anzeige des Ladezustandes: rot laden, grün voll oder kein Akku eingelegt oder falsche Polarität Verpolungsschutz Eingang: 5 V / 0,5 A Betriebstemperatur: 0...40 °C (nicht im Freien verwenden) Länge: 92 mm, Breite: 22 mm, Höhe: 26 mm Gewicht: 22 g Lieferumfang 1 x Ladegerät XTAR MC1 1 x USB-Kabel + 1x NCR18650B Akku ohne Schutzschaltung (nicht für E-Zigaretten geeignet!!!)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,93*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 8,93* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 13,30*
€ 15,83
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 13,01*
€ 15,48
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 12,74*
€ 15,16
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 11,67*
€ 13,89
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 11,32*
€ 13,47
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 8,93*
€ 10,63
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Avide
AT0164
ab € 3,09*
Ähnlich
Avide
ABMG27WW-3W
ab € 2,52*
Ähnlich
Avide
GU10WW-3W-GL
ab € 2,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.