Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akkuladegerät, 1x Li-Ion-Zelle, 4V, 2.7A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-16942175
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     2541405000
EAN/GTIN:
     7057070057581
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ladegerät LI-Ion
Ladegerät Li-Io Akku
Ladegerät LiIo-Akku
Ladegerät Lithium-Ionen-Akku
Akkuladegerät, Typ=2541405000, Anzahl der Ladephasen=3, Ausgangsspannung=4 V, Ausgangsstrom=2.7 A, Eingangsspannung max. – AC=264 V, Eingangsspannung max. – DC=-888, Eingangsspannung min. – AC=90 V, Eingangsspannung min. – DC=-888, Kapazität=-999, Ausgangsanschlusstyp=Kabel 1.8 m mit Polaritätsumschaltung, Eingangsanschlusstyp=IEC 60320 C8, Schutzart=IP41, Wiederaufladbare Zellen=1x Li-Ion-Zelle, Serien=2541 Li Series
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
NO
Höhe:
45 mm
Tiefe:
140 mm
Bruttogewicht:
292 g
Breite:
95 mm
MERCATEO_WA_NR:
8504406090
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
4
Frei Haus
ab € 56,05*
€ 81,72*
€ 3,50*
ab € 88,52*
€ 112,67*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 81,72*
€ 97,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 80,42*
€ 95,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,94*
€ 87,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,04*
€ 78,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,05*
€ 66,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.