Präzisionswaage, PFB 2000-2, Kern - Waagen PFB 2000-2 Präzisionswaage Max 2000 g: d=0,01 g Features * Komfortable Bedienphilosophie: Alle Hauptfunktionen haben eine eigene Taste auf dem Bedienfeld ...
Laborwaage, 2-Tasten-Bedienung, Wägebereich bis 1000 g, Ablesbarkeit 0,01 g, Wägeplatte 150 mm. Besonders flache Bauweise. Sicheres und rutschfreies Aufstellen durch Gummifüße. Zuwiegefunktion vere...
Laborwaage, 2-Tasten-Bedienung, Wägebereich bis 2000 g, Ablesbarkeit 0,01 g, Wägeplatte 150 mm. Besonders flache Bauweise. Sicheres und rutschfreies Aufstellen durch Gummifüße. Zuwiegefunktion vere...
Präzisionswaage, PNJ 3000-2M, Kern - Waagen PNJ 3000-2M Präzisionswaage Max 3200 g Features * nur PNJ: Interne Justierautomatik, garantiert hohe Genauigkeit und macht standortunabhängig. Ideal für ...
Präzisionswaage, PNS 3000-2, Kern - Waagen PNS 3000-2 Präzisionswaage Max 3200 g: d=0,01 g Features * nur PNJ: Interne Justierautomatik, garantiert hohe Genauigkeit und macht standortunabhängig. Id...
Laborwaage, 2-Tasten-Bedienung, Wägebereich bis 600 g, Ablesbarkeit 0,01 g, Wägeplatte 105 mm. Besonders flache Bauweise. Sicheres und rutschfreies Aufstellen durch Gummifüße. Zuwiegefunktion verei...
Präzisionswaage, PFB 600-2, Kern - Waagen PFB 600-2 Präzisionswaage Max 600 g: d=0,01 g Features * Komfortable Bedienphilosophie: Alle Hauptfunktionen haben eine eigene Taste auf dem Bedienfeld * K...
Die Laborwaage EHA lässt in Sachen Präzision und Handling keine Wünsche offen. Ihr Wägesystem arbeitet mit Dehnungsmessstreifen und liefert stets exakte Ergebnisse. Die flache Qualitätswaage bewähr...
Interne Justierschaltung über Drehknopf an der Seite garantiert hohe Genauigkeit und macht standortunabhängig Stabiles Temperaturverhalten Kurze Einschwingzeit Hohe mechanische Robustheit Hohe Ecke...
Kern - EG 2200-2NM - Präzisionswaage mit Eichzulassung 0,01 g : 2200 g |- nur EG-NM: Interne Justierschaltung (CAL) über Drehknopf an der Seite garantiert hohe Genauigkeit und macht standortunabhän...
Kern - EG 4200-2NM - Präzisionswaage mit Eichzulassung 0,01 g : 4200 g |- nur EG-NM: Interne Justierschaltung (CAL) über Drehknopf an der Seite garantiert hohe Genauigkeit und macht standortunabhän...
Kern - EMB 2000-2V - Schulwaage 0,01 g : 2000 g |- Dichtebestimmung leicht gemacht! Dank des selbsterklärenden, grafikunterstützten Bedienfeldes kann die Dichte von Feststoffen und Flüssigkeiten in...
Kern - EW 2200-2NM - Präzisionswaage 0,01 g : 2200 g |- nur EG-NM: Interne Justierschaltung (CAL) über Drehknopf an der Seite garantiert hohe Genauigkeit und macht standortunabhängig|- nur EW-NM: J...
Kern - EW 6200-2NM - Präzisionswaage 0,01 g : 6,2 kg |- nur EG-NM: Interne Justierschaltung (CAL) über Drehknopf an der Seite garantiert hohe Genauigkeit und macht standortunabhängig|- nur EW-NM: J...