| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-12L7120 Herst.-Nr.: PNS 3000-2 EAN/GTIN: 4045761184015 |
| | |
|
| | |
| Präzisionswaage, PNS 3000-2, Kern - Waagen PNS 3000-2 Präzisionswaage Max 3200 g: d=0,01 g Features * nur PNJ: Interne Justierautomatik, garantiert hohe Genauigkeit und macht standortunabhängig. Ideal für mobile, eichpflichtige Anwendungen, wie der ambulante Goldund Schmuckankauf * nur PNS: Justierprogramm CAL zum Einstellen der Genauigkeit mittels eines externen Prüfgewichts * Hochwertiges StimmgabelWägesystem für schnelle Anzeige des Wägewerts, punktgenaues Dosieren und hohe mechanische Robustheit * Kapazitätsanzeige: Ein ansteigendes Leuchtband zeigt den noch verfügbaren Wägebereich an * Genaues Zählen: Die automatische Referenzoptimierung verbessert stufenweise den Durchschnittswert des Teilegewichts * Kompakte Abmessungen, vorteilhaft bei eingeschränkten Platzverhältnissen * Große, stoßfeste Wägeplatte aus Edelstahl Weitere Informationen: | | Ablesbarkeit: | 10 mg | Ausführung: | Laborwaage | Wägebereich: | 3.2 kg | Gewicht: | 3.7 kg | Ursprungsland: | CN | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: laborwaage kern, laborwaage, Messtechnik, Measurement Technology, Messgerät, Messinstrument, Messsystem, Waage, Werkstattausstattung |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 505,68* | € 555,98* | | | | | 13 Tage | | | | | € 12,95* | ab € 503,06* | € 556,00* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 457,77* | € 562,84* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 526,25* | € 580,97* | | | | Lager 4502 | | | | | | Frei Haus | ab € 596,18* | € 655,07* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4502 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Paket (ab € 596,18* pro Paket) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4502 | | Versand: Lager 4502 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 55,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|