Kategorien
Tipp: suchen Sie direkt nach: laborheizbad juchheim
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  >  > Laborheizbad

  Laborheizbad  (86 Angebote unter 27.676.369 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Laborheizbad“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht
Anzeige
☐
☐
☐
☐
Bild
Bestellen
Heizbad -- 115V (1 Angebot) 
Heidolph 11005301360 Beschreibung nicht vorhanden.
Heidolph
11-005-301-36-0
ab € 396,89*
pro Stück
 
 Stück
Heizbad HB digital | Typ: HB digital (2 Angebote) 
Heizbad HB digital Kompaktes, ergonomisches Sicherheitsheitbad für sämtliche Temperiermedien. -Heizbad mit ergonomischen Tragegriffen -Schlüsseltaste zur Sicherung der Heizbadtemperatur -Übersichtl...
IKA-Werke
0020016334
ab € 1.273,43*
pro Paket
 
 Stück
Heizbad -- 230V (1 Angebot) 
Heidolph 11005301350 Beschreibung nicht vorhanden.
Heidolph
11-005-301-35-0
ab € 394,16*
pro Stück
 
 Stück
Heizbad HB eco | Typ: HB eco (2 Angebote) 
Heizbad HB eco Kompaktes, ergonomisches Sicherheitsheizbad. -Heizbad mit ergonomischen Tragegriffen -Übersichtliches schwarz-weiß Display -Wechselnde Soll-/ Ist-Temperturanzeige -USB Schnittstelle ...
IKA-Werke
0020016337
ab € 1.020,98*
pro Paket
 
 Stück
Heizbad beheizt (Hei-VAP Industrial) (1 Angebot) 
Heidolph 11005301372 Beschreibung nicht vorhanden.
Heidolph
11-005-301-37-2
ab € 1.688,00*
pro Stück
 
 Stück
Heizbad HBR 4 control | Typ: HBR 4 control (3 Angebote) 
Heizbad HBR 4 control Das Heizbad zeichnet sich aus durch: -Zylindrische Badform -In den Badboden integrierte Heizelemente -Wahlweise niederviskoses Öl (50 mPas) oder Wasser als Wärmeträger -Zwei T...
IKA-Werke
0020003549
ab € 3.438,96*
pro Paket
 
 Stück
HVI PT100 Heizbad Temperaturfühler (1 Angebot) 
Heidolph 14300010861 Beschreibung nicht vorhanden.
Heidolph
14-300-010-86-1
ab € 246,64*
pro Stück
 
 Stück
Heizbad, 4 l, HBR 4 control LR (1 Angebot) 
Das Heizbad zeichnet sich aus durch: - Zylindrische Badform - In den Badboden integrierte Heizelemente - Wahlweise niederviskoses Öl (50 mPas) oder Wasser als Wärmeträger - Nutzvolumen: ca. 4 l - H...
IKA-Werke
10001849
ab € 3.618,89*
pro Stück
 
 Stück
Kabelbaum Heizbad (1 Angebot) 
Heidolph 14300009632 Beschreibung nicht vorhanden.
Heidolph
14-300-009-63-2
ab € 140,62*
pro Stück
 
 Stück
Heizbad, 4 l, mit England Stecker, HB digital (1 Angebot) 
Kompaktes, ergonomisches Sicherheitsheitbad für sämtliche Temperiermedien. - 4 L Fassungsvolumen - Bis max. 180 °C Mediumstemperatur - Heizbad mit ergonomischen Tragegriffen - Schlüsseltaste zur Si...
IKA-Werke
20016335
ab € 1.212,46*
pro Stück
 
 Stück
Knopftemperaturregler 250°C (Hei-VAP Bench-top, Heizbad) (1 Angebot) 
Heidolph 14003001300 Beschreibung nicht vorhanden.
Heidolph
14-003-001-30-0
ab € 14,54*
pro Stück
 
 Stück
Heizbad, 4 l, mit England Stecker, HB eco (1 Angebot) 
Kompaktes, ergonomisches Sicherheitsheitbad - 4 L Fassungsvolumen - Bis max. 99°C Mediumstemperatur - Heizbad mit ergonomischen Tragegriffen - Temperaturanzeige - Wechselnde Soll-/Ist-Temperaturanz...
IKA-Werke
20016338
ab € 972,02*
pro Stück
 
 Stück
Überhitzungsschutz-Bolzen (Heizbad) (1 Angebot) 
Heidolph 23300103590 Beschreibung nicht vorhanden.
Heidolph
23-30-01-03-59-0
ab € 0,81*
pro Stück
 
 Stück
Heizbad, 4 l, mit England Stecker, HBR 4 control (1 Angebot) 
Das Heizbad zeichnet sich aus durch: - Zylindrische Badform - In den Badboden integrierte Heizelemente - Wahlweise niederviskoses Öl (50 mPas) oder Wasser als Wärmeträger - Nutzvolumen: ca. 4 l - H...
IKA-Werke
20009381
ab € 3.265,94*
pro Stück
 
 Stück
Überhitzungsschutz-Hülse (Heizbad) (1 Angebot) 
Heidolph 23300103580 Beschreibung nicht vorhanden.
Heidolph
23-30-01-03-58-0
ab € 0,82*
pro Stück
 
 Stück
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   50   Alle    Seite: 1   2   3   4   5   6   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema Laborheizbad
^

Das Heizbad – höhere Temperatur für den chemischen Reaktionsablauf

Das Heizbad gehört thematisch in den Bereich der Wärme- und Kältegeräte. Das Heizbad kann einzeln oder als Element eines Rotationsverdampfers erhältlich sein. In letzterem Fall wird das Heizbad noch durch ein Dampfrohr mit Normalschliff und Verdampferkolben mit angeschlossenem Kühler mit Vakuumaufsatz und Auffangkolben ergänzt. Als Zubehör für das Bad gibt es diverse Temperierflüssigkeiten.

Einsatzbereiche

Heizbäder befinden sich in Laborgeräten, mit denen man chemische Reaktionen bei höheren Temperaturen durchführt. Ein sehr bekanntes Beispiel für die Verwendung ist das Heizbad unter dem Kolben eines Destillierapparates. Die Flüssigkeit befindet sich in einem Metalltopf oder Kristallisierschale und wird von unten her elektrisch über eine Heizspirale in einer Heizplatte unter Zuhilfenahme von Magnetrührern erwärmt. Bei den Geräten, die einen Stromanschluss mit 230 Volt in Deutschland benötigen, sollte man hier auf den Mess- und Regelbereich in Bezug auf die Temperaturbandbreite achten. In die Flüssigkeit wird dann jedenfalls das Laborgefäß (Reagenzglas, Rundkolben, Erlenmeyerkolben, Becherglas) mit der Probe getaucht. Je nach Größe des Laborgefäßes benötigt man unterschiedliche Fassungsvermögen des Heizbades, da ja noch die Temperierflüssigkeit mitgerechnet werden muss. Zur Kontrolle der Temperatur des Heizbades kann man ein Thermometer in die Flüssigkeit halten.

Das Leergewicht

Je nach Größe der Heizplatte und des Topfes kann man auch bei einem Kunststoffgehäuse des Fußes mit einem Gewicht zwischen fünf und zehn Kilogramm rechnen.

Die Flüssigkeiten

In Betracht kommen Wasser, Öl, Polyethylenglyko, manchmal auch speziell niedrig schmelzende Metalllegierungen, Mischungen aus Bismut, Blei und Zinn. Je nach Legierung liegen hier die Schmelzpunkte zwischen 77 und 92 Grad Celsius, also deutlich unter dem von Wasser. Je nach Laborablauf werden diese Metalllegierungen als Kühl- oder auch Heizflüssigkeit verwendet. Das Wasserbad kommt bei Temperaturen bis 100 Grad Celsius, Öl bei Temperaturen zwischen 100 und 200 Grad Celsius bzw. bei sehr hohen Temperaturen kommen Metallbäder oder Sandbäder zum Einsatz.

Andere Medien

Es sind auch Heizbäder ohne festes oder flüssiges Medium zur Wärmeübertragung erhältlich. Luftbäder werden für niedrig siedende Lösungsmittel verwendet, wie es etwa bei der Destillation der Fall ist. Auch Infrarot-Heizbäder gehören zur Gruppe der Luftbäder.

Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.