Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heizbad HBR 4 control | Typ: HBR 4 control


Menge:  Stück  
Produktinformationen
6.282 329
6.282 329
Artikel-Nr.:
     163-6282329
Hersteller:
     IKA-Werke
Herst.-Nr.:
     0020003549
EAN/GTIN:
     4053411040932
Suchbegriffe:
Heizbad
Laborheizbad
heizbad ika
heizbad
Heizbad HBR 4 control
Das Heizbad zeichnet sich aus durch:
-Zylindrische Badform
-In den Badboden integrierte Heizelemente
-Wahlweise niederviskoses Öl (50 mPas) oder Wasser als Wärmeträger
-Zwei Tragegriffe
-Stufenlos einstellbarer Sicherheitstemperaturbegrenzer nach DIN 12877
-Schutz vor Verbrennung durch Doppelmantel
-Digitalanzeige für Soll-, Ist- und Sicherheitstemperatur sowie Drehzahl
-Integrierter Magnetrührantriebe zum Umwälzen der Temperierflüssigkeit, dadurch bessere Wärmeverteilung im Bad
-RS 232-Schnittstelle

Typ HBR 4 control
Nennvolumen 4 l
Max. Temperatur 200 °C
Temperatur RT ... 200 °C
Anzeige Digital
Min. Drehzahl 150 1/min
Max. Drehzahl 800 1/min
Drehzahl 150 ... 800 1/min
Ø innen 200 mm
Höhe innen 160 mm
Abmessungen innen (ØxH) 200 x 160 mm
Breite außen 340 mm
Tiefe außen 340 mm
Höhe außen 250 mm
Abmessung außen (BxTxH) 340 x 340 x 250 mm
Material Bad Edelstahl 1.4301
Mit Magnetrührantrieb Ja
Gewicht 4,4 kg
Heizleistung 1000 W
Steckertyp EU
Art Hilfsenergie Netzanschluss
Stromversorgung 230 V, 50/60 Hz
Schutzart (IP) IP 20
Weitere Suchbegriffe: Heiz,Bad, Heiz,Bäder, Wasserbad,IKA, Wasserbäder,IKA
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 3.443,84*
€ 4.149,70*
Lager 163
Frei Haus
ab € 3.956,12*
€ 4.750,15*
27 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 4.848,02*
€ 5.160,96*
Preise: Lager 163
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.750,15*
€ 5.652,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.693,55*
€ 5.585,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.527,51*
€ 5.387,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.994,84*
€ 4.753,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.956,12*
€ 4.707,78
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 3.956,12* pro Paket)
Lagerstand: Lager 163
Versand: Lager 163
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,90*
ab € 38,00*
€ 14,90*
ab € 70,00*
€ 6,49*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.