Labor-Eimer, PE weiß, m. Ausguss, m. Skala, 15 l Labor-Eimer für Transport, Umfüllen und Mischen. Sicheres Entleeren über den breiten Ausguss. Tragebügel aus Metall. PE, weiß Mit Inhaltsskala, Teil...
Eimer, Edelstahl V2A Zum Transport von Schüttgütern und Flüssigkeiten. -Hochglanzpoliert -Autoklavierbar -Lebensmittelgeeignet Nennvolumen 10,0 l Ø 275 mm Höhe 275 mm Mit Ausguss Nein Material Edel...
Eimer, PE-LD -Mit Ausguss und Litereinteilung -Lebensmittelgeeignet Nennvolumen 12,0 l Ø 300 mm Höhe 280 mm Teilung 1000 ml Mit Ausguss Ja Material PE-LD Farbe weiß Autoklavierbar Nein Lebensmittel...
Eimer, PE-LD -Mit Ausguss und Litereinteilung -Lebensmittelgeeignet Nennvolumen 9,0 l Ø 280 mm Höhe 250 mm Teilung 1000 ml Mit Ausguss Ja Material PE-LD Farbe weiß Autoklavierbar Nein Lebensmittelg...
Labor-Eimer, PE weiß, m. Ausguss, m. Skala, 10 l Labor-Eimer für Transport, Umfüllen und Mischen. Sicheres Entleeren über den breiten Ausguss. Tragebügel aus Metall. PE, weiß Mit Inhaltsskala, Teil...
Artikelname: Vikan Eimer mit Messskala, blau Hersteller: Vikan GmbH Anwendungsgebiete Die Vikan Eimer mit Messskala besitzen einen Griff an der Unterseite. Außerdem macht die zusätzlich abgeflachte...
Eimer, 18/10-Stahl, ohne Bodenring -Graduiert -Mit Henkel Deckel bitte separat bestellen. Nennvolumen 10,0 l Ø oben 280 mm Höhe 235 mm Teilung 1000 ml Mit Ausguss Nein Material Edelstahl 1.4301 Far...
Artikelname: Vikan Eimer mit Messskala, blau Hersteller: Vikan GmbH Anwendungsgebiete Die Vikan Eimer mit Messskala besitzen einen Griff an der Unterseite. Außerdem macht die zusätzlich abgeflachte...
Eimer, 18/10-Stahl, ohne Bodenring -Graduiert -Mit Henkel Deckel bitte separat bestellen. Nennvolumen 15,0 l Ø oben 310 mm Höhe 305 mm Teilung 1000 ml Mit Ausguss Nein Material Edelstahl 1.4301 Far...
Eimer, 18/10-Stahl, ohne Bodenring -Graduiert -Mit Henkel Deckel bitte separat bestellen. Nennvolumen 8,0 l Ø oben 285 mm Höhe 210 mm Teilung 1000 ml Mit Ausguss Nein Material Edelstahl 1.4301 Farb...