Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vikan Eimer mit Messskala, blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Vikan Kunststoff Eimer mit Griff Blau 20L
Vikan Kunststoff Eimer mit Griff Blau 20L
Artikel-Nr.:
     494CS-20007990
Hersteller:
     Vikan
Herst.-Nr.:
     56923
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einweg-Eimer
Kunststoff-Eimer
Kunststoffeimer
Plasteeimer


Artikelname: Vikan Eimer mit Messskala, blau
Hersteller: Vikan GmbH

Anwendungsgebiete
Die Vikan Eimer mit Messskala besitzen einen Griff an der Unterseite. Außerdem macht die zusätzlich abgeflachte Seite das Tragen angenehmer und somit ergonomischer. Der Vikan Eimer bleibt auch bei heißen Flüssigkeiten stabil und trocknet sehr schnell, wenn er aufgehängt wird. Eine mögliche Farbkodierung verhindert Kreuzkontamination. Die Vikan Eimer sind hochwertig produziert und damit autoklavierbar bis 121 °C. Somit sind die Vikan Eimer in allen GMP-Bereichen und in Bereichen, die der FDA unterliegen, einsetzbar.

Eigenschaften
• Vikan Eimer mit Messskala, blau
• Mit Griff an der Unterseite
• Angenehmes, ergonomisches Tragen
• Bleibt auch bei heißen Flüssigkeiten stabil
• Farbkodierung verhindert Kreuzkontamination
• Autoklavierbar bis 121 °C
• Volumen: 6 oder 20 Liter
• Material: Polypropylen, Edelstahl
• Farbe: blau
• Verpackungseinheit: 1 Stück

Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
2
€ 4,95*
ab € 24,12*
€ 35,77*
€ 8,95*
ab € 24,42*
€ 35,90*
Lager 494CS
8 Tage
nicht lagernd
€ 25,00*
ab € 28,48*
€ 39,89*
Preise: Lager 494CS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,89*
€ 47,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,83*
€ 46,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,26*
€ 41,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,99*
€ 40,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,05*
€ 39,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,48*
€ 33,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 494CS
Versand: Lager 494CS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 25,00*
ab € 110,00*
€ 12,00*
ab € 275,00*
€ 20,00*
ab € 550,00*
€ 40,00*
ab € 825,00*
€ 60,00*
ab € 1.100,00*
€ 100,00*
ab € 1.650,00*
€ 200,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 494CS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.