Höchste Präzision beim Lötprozess durch kurzen Abstand zwischen Spitze und Griff und optimiertes Spitzendesign. Präzise Positionierung durch einzigartige parallele Gleitblockführung. Kein Ausrichte...
Die Kombi-Handlötplattform WXsmart bietet maximale Konnektivität und Rückverfolgbarkeit. Als die am besten vernetzte, überwachte und gesicherte Handlötlösung der Welt schafft WXsmart die Verbindung...
Schnell. Präzise. Smart. Die smarte Entlötpinzette WXUTS von Weller mit 150W, 24V Leistung ist für anspruchsvolles Löten und Entlöten von 2seitigen Komponenten mit erhöhtem Energiebedarf entwickelt...
Höchste Präzision beim Lötprozess durch kurzen Abstand zwischen Spitze und Griff und optimiertes Spitzendesign. Präzise Positionierung durch einzigartige parallele Gleitblockführung. Kein Ausrichte...
Vielseitig einsetzbares und antistatisch ausgeführtes Gaslötset im praktischen Kunststoffetui. Der ergonomische Gaslötkolben ermöglicht immer und überall netzunabhängiges Löten. Mit seiner stufenlo...
Entlöten ohne externe Druckluft! Eine Tischstation, mit der Entlötaufgaben, ohne die Zufuhr von Druckluft bewältigt werden können. Merkmale: kompakte Einheit, dadurch verliert derArbeitsplatz nicht...
Zur Verwendung mit: Hakko FR-301, FR-300 Soldering Station Produktpalette: - Breite der Spitze/Düse: - Spitze/Düse: - SVHC: No SVHC (17-Jan-2022) RoHS konform: Ja
Eigenschaften einhändige Bedienung während der Lötanwendungen einstellbare Geschwindigkeit, Vorschublänge einstellbarer Rückzug Schrittmotor für präzise Steuerung und höhere Effizienz Eingangsspann...
Produktpalette: - Heiztemperatur, max.: - Lieferumfang des Kits: Handpieces SVHC: No SVHC (10-Jun-2022) Netzsteckertyp: - Ausgangsleistung: 120 W Versorgungsspannung, V AC: 230 V RoHS konform: Ja