Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lötstation mit Dampfabsorber, CEE 7/7 Stecker 60W 450°C 240V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30105835
Hersteller:
     RND
Herst.-Nr.:
     RND 560-00160
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
CEE-Stecker
Lötstation
lötstation 60w
cee stecker
Lötstation mit Dampfabsorber, Typ=RND 560-00160, Ausgangsleistung=60 W, Eingangsspannung, max.=240 V, Eingangsspannung, min.=-999, Höhe=-999, Länge=-999, Löttemperatur max.=450 °C, Löttemperatur min.=250 °C, Garantie=2 Jahre, Steckertyp=CEE 7/7 Stecker
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
TW
Höhe:
155 mm
Tiefe:
210 mm
Bruttogewicht:
2818 g
Breite:
245 mm
MERCATEO_WA_NR:
8515110000
Weitere Suchbegriffe: Lötstation mit Dampfabsorber
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 108,54*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 143,80*
€ 171,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 140,37*
€ 167,04
pro Stück
ab 3 Stück
€ 136,25*
€ 162,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 129,39*
€ 153,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 127,87*
€ 152,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 108,54*
€ 129,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.