Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weller WXSB 200 Lötbad


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Weller WXSB 200 Lötbad
Weller WXSB 200 Lötbad
Artikel-Nr.:
     CIDE5-73319561
Hersteller:
     Weller Tools
Herst.-Nr.:
     T0052704399N
EAN/GTIN:
     4003019423408
Suchbegriffe:
Lötbad
Lötstation
weller professional lötstation
lötstation
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Lötbad
Markenkompatibilität
Weller
Kompatibilität
WX 1, WX 2, WXA 2, WXD 2, WXR 3
Aufwärmzeit
660 s
Temperatur (min)
100 °C
Temperatur (max)
500 °C
Produktfarbe
Edelstahl
Schutz vor elektrostatischer Entladung (ESD)
Ja
Energie
Leistung
200 W
Eingangsspannung
24 V
Gewicht und Abmessungen
Breite
120 mm
Tiefe
175 mm
Höhe
54 mm
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 408,23*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 478,61*
€ 569,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 466,10*
€ 554,66
pro Stück
ab 3 Stück
€ 461,20*
€ 548,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 433,85*
€ 516,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 421,83*
€ 501,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 408,23*
€ 485,79
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weller Tools
T0052704299N
ab € 431,62*
Zubehör
Weller Tools
T0052704099N
ab € 302,48*
Zubehör
Weller Tools
WX 1 (230V) F/G
ab € 630,37*
Zubehör
Weller Tools
T0053426399N
ab € 690,95*
Zubehör
Weller Tools
T0053500699N
ab € 2.006,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.