Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lötstation mit Lötzinnzuführung, JBC ALE-210VA, 150 W, 230 VAC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lötstation mit Lötzinnzuführung, JBC ALE-210VA, 150 W, 230 VAC
Lötstation mit Lötzinnzuführung, JBC ALE-210VA, 150 W, 230 VAC
Artikel-Nr.:
     4502-10L6178
Hersteller:
     JBC
Herst.-Nr.:
     ALE-210VA
EAN/GTIN:
     8427327574298
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lötdrahtvorschubsystem
Lötdrahtzufuhr
Lötdrahtzuführer
Lötdrahtzuführung
Auto-Feed Lötstation, ALE-210VA, JBC Es ist die ideale Lösung für Lötprozesse, die eine freie Hand erfordern. Dank der neuen, verbesserten 7-Tasten-Tastatur können Sie Parameter wie die Geschwindigkeit und die Länge des gelöteten Drahtes einfach konfigurieren. Dank der integrierten Zähler können Sie auch den Lotverbrauch überwachen. Die Lotzuführung verfügt über eine kleine Klinge, die den Lötdraht beim Zuführen bis zum Flussmittelkern perforiert. Dieser Perforationsprozess ermöglicht einen besseren Fluss des Flussmittels und eine bessere Ausgasung, wodurch ein Verspritzen von Lot und Flussmittel beim Löten vermieden wird. Features * 3 Betriebsarten: kontinuierlicher Modus, diskontinuierlicher Modus, Programmmodus
Weitere Informationen:
Ausführung:
Lötstation
ESD-Schutz:
Nein
Leistung:
150 W
max. Temperatur:
450 °C
min. Temperatur:
90 °C
Spannung:
230 VAC
Ursprungsland:
ES
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Lötstation, lötstation jbc, lötstation, lötstation 150w, Entlötstation und Lötstation, Löt-/Entlötstation, Lötstationen und Entlötstationen, Reworkstation, Nachbearbeitungssysteme, Rework-System, Lötgerät, Lötwerkzeug, Löt- und Entlötgerät
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 1.120,74*
€ 1.177,21*
Frei Haus
ab € 1.147,41*
€ 1.242,81*
6 Tage
2
Frei Haus
ab € 1.192,80*
€ 1.242,82*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 1.245,15*
€ 1.300,38*
€ 5,90*
ab € 1.302,81*
€ 1.359,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.300,38*
€ 1.547,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.293,20*
€ 1.538,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.267,37*
€ 1.508,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.251,32*
€ 1.489,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.245,15*
€ 1.481,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
JBC
ALE250-A
ab € 206,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.