Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4-Kanal-Reparaturstation, JBC DMPSE-2QB, 160 W, 230 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
4-Kanal-Reparaturstation, JBC DMPSE-2QB, 160 W, 230 V
4-Kanal-Reparaturstation, JBC DMPSE-2QB, 160 W, 230 V
Artikel-Nr.:
     4502-10L6577
Hersteller:
     JBC
Herst.-Nr.:
     DMPSE-2QB
EAN/GTIN:
     8427327570054
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Entlötstation
Lötstation
entlötstation jbc
entlötstation
4-Kanal-Rework-Station, DMPSE-2QB, JBC Die DMPSE-2QB Steuereinheit verwaltet bis zu 4 Werkzeuge gleichzeitig. Es bietet alle Vorteile der Spitzenklasse, wie z. B. die individuelle Anpassung der Station, die vollständige Kontrolle der Lötprozesse und die Fernverwaltung der Arbeit. Lieferumfang: *1 Stück Steuereinheit DME *1 Stück elektrisches Saugmodul MSE *1 Stück Reinigungsmodul CL8499 *1 Stück Mikro-Entlötpinzette AM120 *1 Stück Handstück T210 *1 Stück Handstück T245 *1 Stück Entlötkolben DR560 *2 Stück Ablageständer ADS *1 Stück Ablageständer DRS *1 Stück Reinigungsschwamm S0354 *1 Stück Messingbürsteneinsatz CL6210 *1 Satz Kabelhalter *2 Stück Verbindungskabel *1 Stück Netzstecker *1 Stück Werkzeug- und Zubehör-Set *1 Stück Filter Box *1 Stück Reinigungsstab *1 Satz Baumwollfilter *1 Stück Visifiltergehäuse mit Anschlussschlauch
Weitere Informationen:
Ausführung:
4-Kanal-Station
ESD-Schutz:
Ja
Leistung:
160 W
max. Temperatur:
450 °C
min. Temperatur:
90 °C
Spannung:
230 V
Steckverbinder:
USB
Ursprungsland:
ES
Gewicht:
1.53 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Entlötstation und Lötstation, Löt-/Entlötstation, Lötstationen und Entlötstationen, Reworkstation, Nachbearbeitungssysteme, Rework-System, Reparatur-Lötstation, Reparaturstation
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 2.595,36*
€ 2.760,57*
6 Tage
21
Frei Haus
ab € 2.678,16*
€ 2.760,58*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 2.751,38*
€ 2.834,64*
€ 5,90*
ab € 2.910,91*
€ 2.995,76*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.834,64*
€ 3.373,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.818,97*
€ 3.354,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.773,18*
€ 3.300,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.751,38*
€ 3.274,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
JBC
AM120-A
ab € 137,92*
Zubehör
JBC
DR560-A
ab € 388,82*
Zubehör
JBC
T210-PA
ab € 68,00*
Zubehör
JBC
T245-GA
ab € 53,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.