Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lötspitze, (D x L x B) 0.3 x 44 x 44 mm, 4PTP7-1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lötspitze, (D x L x B) 0.3 x 44 x 44 mm, 4PTP7-1
Lötspitze, (D x L x B) 0.3 x 44 x 44 mm, 4PTP7-1
Artikel-Nr.:
     4502-03L0356
Hersteller:
     Weller Tools
Herst.-Nr.:
     PT P7
EAN/GTIN:
     4099891390228
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ersatzlötspitze
Lötpatronen
Lötspitzen
weller tools ersatzlötspitzen
Lötspitze, 4PTP7-1, Weller Die PT-P7 ist eine 0,8 x 15,75 mm konische Lötkolbenspitze mit massiver Kupferkonstruktion, verzinnt mit bleifreiem Lot. Entwickelt, um eine maximale Wärmeübertragung von der Heizung zur Spitze zu gewährleisten. Die Spitze der PT-Serie zur Verwendung mit Lötkolben der TC201-Serie.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Lötspitze
Breite:
44 mm
Dicke:
0.3 mm
Länge:
44 mm
Ursprungsland:
MX
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: lötspitzen, lötspitzen rund, Lötzubehör, Lötpatrone, Lötspitze
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 4,80*
ab € 4,58*
€ 6,07*
34 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,60*
ab € 5,01*
€ 6,54*
5 Tage
6
1
€ 3,79*
ab € 4,87*
€ 7,02*
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 5,08*
€ 7,29*
1
€ 8,95*
ab € 5,30*
€ 7,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,29*
€ 8,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,22*
€ 8,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,60*
€ 7,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,31*
€ 7,51
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,12*
€ 7,28
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,08*
€ 6,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weller Tools
T0053210599
ab € 81,36*
Zubehör
Weller Tools
TCP
ab € 92,56*
Zubehör
Weller Tools
PT7/LT ADAPTER + SPITZENHÜLSE
ab € 11,34*
Zubehör
Weller Tools
PT8/LT ADAPTER + BARREL
ab € 11,15*
Zubehör
Weller Tools
WATC100F
ab € 329,86*
Zubehör
Weller Tools
WATC100M
ab € 330,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.