Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lötspitze, Angeschrägt, Ø 0.6 mm, C115109


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lötspitze, Angeschrägt, Ø 0.6 mm, C115109
Lötspitze, Angeschrägt, Ø 0.6 mm, C115109
Artikel-Nr.:
     4502-10L6151
Hersteller:
     JBC
Herst.-Nr.:
     C115109
EAN/GTIN:
     4099891402532
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ersatzlötspitze
Lötpatronen
Lötspitzen
jbc ersatzlötspitze
Schräg Kartusche, C115109, JBC Die Kartusche eignet sich zum Löten und Reparieren von sehr kleinen Bauteilen mit hoher Präzision, auch unter dem Mikroskop. Features * Ausgezeichnete Wärmeübertragung * Hohe Lebensdauer
Weitere Informationen:
Ausführung:
Lötspitze
Durchmesser:
0.6 mm
Geeignet für:
NT115-A, NP115-A, AN115-A
Spitzentyp:
Angeschrägt
Ursprungsland:
ES
Gewicht:
0.0008 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: lötspitzen, Lötzubehör, Lötpatrone, Lötspitze
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
24
€ 3,79*
ab € 29,71*
€ 39,20*
€ 4,80*
ab € 30,11*
€ 39,75*
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 31,90*
€ 41,95*
€ 5,90*
ab € 38,70*
€ 50,44*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,95*
€ 49,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,68*
€ 49,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,34*
€ 46,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,46*
€ 45,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,27*
€ 44,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,90*
€ 37,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
JBC
NT115-A
ab € 67,71*
Zubehör
JBC
NP115-A
ab € 138,70*
Zubehör
JBC
AN115-A
ab € 162,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.