Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Toolcraft TO-6678540 Lötkolben AC-Lötkolben Schwarz, Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Toolcraft TO-6678540 Lötkolben AC-Lötkolben Schwarz, Silber
Toolcraft TO-6678540 Lötkolben AC-Lötkolben Schwarz, Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE6-81613027
Hersteller:
     Toolcraft
Herst.-Nr.:
     TO-6678540
EAN/GTIN:
     4064161015903
Suchbegriffe:
Lötkolben
lötkolben 230 v 30 w toolcraft
lötkolben
toolcraft lötkolben
Weitere Informationen:
Technische Details
Typ
AC-Lötkolben
Produktfarbe
Schwarz, Silber
Energie
AC Eingangsspannung
230 V
Leistung
30 W
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,75*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,49*
€ 23,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,95*
€ 22,55
pro Stück
ab 3 Stück
€ 17,90*
€ 21,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,93*
€ 20,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,01*
€ 19,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,63*
€ 18,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,75*
€ 15,17
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
TO-6745422
ab € 13,05*
Sonstiges
Toolcraft
TO-6897537
ab € 5,18*
Sonstiges
Toolcraft
588297
ab € 5,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.