| |
|
| Artikel-Nr.: 615-Y208961 Herst.-Nr.: 35060 EAN/GTIN: 4004625022634 |
| |
|
| | |
| Elektronik, Elektrotechnik, Modellbau, Blechbearbeitung · Schaltdrähte bis ca. 2,5 mm · Spezielle, massive Anschlusspunkte · Anschlüsse bis ca. 2 mm Ø · Größere Lötösen · Reihenlötungen bei schneller Lötfolge und dünnen Blechen bis max. 0,8 mm. Lieferumfang: 1 Stück Lötkolben 25 W · 1 Stück Lötkolben 80 W · Lötfett, Entlötlitze, Elektroniklot · Geräteablage. Weitere Informationen: | | Sicherheitshinweise GHS / H-Sätze: | H 317: Kann allergische Hautreaktionen verursachen + H 315: Verursacht Hautreizungen + H 3 | Sicherheitshinweise GHS / P-Sätze: | P 101: Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten | Signalwort: | Gefahr | Anheizzeit: | 6 Sek. min | Stromversorgung: | netzbetrieben | Betriebsspannung: | 230 V | Leistung (max.): | 25 + 80 W | Produkt-Art: | Lötkolben | Sicherheitshinweise GHS / Gefahrenbezeichnung: | GHS07: Achtung + GHS05: Ätzend |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Rothenberger Industrial, Loetkolben |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 19,89* | € 51,46* | | | | | | 6 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 38,87* | € 51,47* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|