Mit der Löschdecke NO 120x180 Poly/1C von Nofire lassen sich zuverlässig Brände bekämpfen. Das massive Glasfasergewebe verfügt über eine beidseitige Beschichtung und Imprägnierung gegen Fett und Öl...
GLORIA Löschdecke GLD1 aus Glasfasergewebe in stabiler Hardbox GLORIA Löschdecke GLD1 in stabiler Hartbox zur sicheren Aufbewahrung aus silikonbeschichtetem Glasfasergewebe mit Aufhängeausstanzung ...
Mit der Löschdecke NO 120x120 Poly/1C von Nofire lassen sich zuverlässig Brände bekämpfen. Das massive Glasfasergewebe verfügt über eine beidseitige Beschichtung und Imprägnierung gegen Fett und Öl...
Mit der Löschdecke NO 120x120 Box von Nofire lassen sich zuverlässig Brände bekämpfen. Das massive Glasfasergewebe verfügt über eine beidseitige Beschichtung und Imprägnierung gegen Fett und Öl. Du...
Aus silikonbeschichtetem Glasfasergewebe, zugelassen nach DIN EN 1869:2001. Inklusive einer stabilen Hardbox mit Aufhängeausstanzung. Masse: ca. 1200 x 1800 mm Masse der Box: ca. 175 x 205 x 48 mm
Löschdecke für Fettbrände Länge x Breite 1200 x 1200 mm Decke aus Glasgewebe Lieferumfang: inklusive Kunststoffbox zur Wandbefestigung Suchbegriffe: Erste-Hilfe, Erste-Hilfe-Koffer, Koffer für Erst...
Löschdecke NoFire, 1200 x 1800 mm, aus massivem Glasfasergewebe, im Polybag Löschdecke aus massivem, beidseitig beschichtetem Glasfasergewebe beidseitige Spezialimprägnierung gegen Fett und Öl hitz...
GLORIA Löschdecke GLD120 aus Glasfasergewebe in stabiler Hardbox GLORIA Löschdecke GLD120 in stabiler Hartbox zur sicheren Aufbewahrung aus silikonbeschichtetem Glasfasergewebe mit Aufhängeausstanz...
Löschdecke NoFire, 1200 x 1800 mm, aus massivem Glasfasergewebe, in Kunststoff-Wandbox Löschdecke aus massivem, beidseitig beschichtetem Glasfasergewebe beidseitige Spezialimprägnierung gegen Fett ...
Feuerlöschdecke, mit 2 Zuglaschen, Glasfasergewebe, 1200x1800mm, Kunststoffbox Feuerlöschdecke, gemäß EN 1869, mit 2 Zuglaschen zur schnellen Entnahme, zum schnellen Löschen von brennendem Holz, Pa...
Löschdecke 120 x 120 cm Feuerlöschdecke aus Glasfasertuch nach EN1869:1997Schnell, sicher und praktisch. Mit der ELRO Feuerlöschdecke können sie einfach kleinere Feuer wie Entstehungsbrände in und ...
Löschdecke 120x120cm mit Hardcover-Hülle, Brandschutzdecke aus GlasfaserSchnell, sicher & praktisch: Mit dieser 120x120 cm großen Feuerlöschdecke können Sie kleinere Feuer und Entstehungsbrände (z....
speziell für Öl- und Fettbrände in rotem Polybag Feuerlöschdecke: Entstehungsbrände rechtzeitig löschen. Eine Feuerlöschdecke kommt zum Einsatz, um einen Brandherd zu löschen und Schlimmeres zu ver...
NOFIRE NO 120x180 Box NO 120x180 Box Löschdecke 1800 mm x 1200 mm Löschdecke in der Wandbox Gr. 120 x 180 cm Massives Glasfasergewebe Hitzebeständig bis 1.100 °C Einfache Handhabung durch praktisch...