Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Löschdecke NoFire, 1200 x 1800 mm, massives Glasfasergewebe, im Polybag


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     420BLB-145-530
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     145530
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Flach-Beutel
Flachbeutel
Feuerlöschdecke
Löschdecke
Löschdecke NoFire, 1200 x 1800 mm, aus massivem Glasfasergewebe, im Polybag
  • Löschdecke aus massivem, beidseitig beschichtetem Glasfasergewebe
  • beidseitige Spezialimprägnierung gegen Fett und Öl
  • hitzebeständig bis 1.250° C
  • einfache Handhabung: sofort griffbereit durch praktische Entnahmebänder
  • geprüft gemäß EN 1869
  • Maße B x T (mm): 1200 x 1800
  • Lieferung in einer speziellen Kunststofftasche, mit Aufhängeöse
  • Außenmaß B x T x H (mm): 190 x 45 x 310
Technische Daten:
  • Version: Löschdecke
  • Tiefe außen [mm]: 1800
  • Breite außen [mm]: 1200
  • Höhe außen [mm]: 10
  • Farbe: grau
  • Gewicht [kg]: 0,8
Weitere Informationen:
Breite Außen:
1200 mm
Tiefe Außen:
1800 mm
Höhe Außen:
10 mm
Farbe:
grau
Gewicht:
0,8 kg
Weitere Suchbegriffe: löschdecke 120x180cm, feuerlöschdecke, löschdecke 1,2m x 1,8m, Löschdecken, Feuerlöschdecken
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 54,42*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,61*
€ 74,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,57*
€ 73,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,16*
€ 70,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,64*
€ 67,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,42*
€ 64,76
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
145529
ab € 48,37*
Ähnlich
k.A.
164337
ab € 61,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.