Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Löschdecke DIN EN 1869, 120x120cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-221955
Hersteller:
     NOFIRE
Herst.-Nr.:
     GLD120
EAN/GTIN:
     4062531327588
Suchbegriffe:
Feuerlöschdecke
Löschdecke
löschdecke 1,2m x 1,8m
feuerlöschdecke
speziell für Öl- und Fettbrände in rotem Polybag Feuerlöschdecke: Entstehungsbrände rechtzeitig löschen. Eine Feuerlöschdecke kommt zum Einsatz, um einen Brandherd zu löschen und Schlimmeres zu verhindern. Diese Feuerlöschdecke GLD120 von GLORIA ist vor allem für kleinere Brände geeignet. Eine Decke zum Entziehen von Sauerstoff. Die 120,0 x 120,0 cm (BxT) große Decke ist aus einem schwerbrennbaren Glasfasergewebe gefertigt und beidseitig beschichtet. Im Ernstfall muss die Feuerlöschdecke komplett über den Brandherd gelegt werden, um dem Feuer den Sauerstoff zu entziehen. Die GLORIA GLD120 Löschdecke eignet sich aufgrund ihrer Eigenschaften für den Einsatz in der Küche und im Umgang mit Fritteusen, die maximal 3,0 l Fett fassen. Praktische Handhabung. Diese Feuerlöschdecke kommt in einer stabilen, roten Box zu Ihnen. Dank der Ausstanzungen an der Rückseite kann sie problemlos an der Wand montiert werden. Mit Maßen von 17,5 x 20,5 x 4,8 cm (BxTxH) ist sie zudem platzsparend. In die Decke sind Laschen eingenäht, die die schnelle Entnahme im Ernstfall vereinfachen. Keine Löschrückstände. Ein großer Vorteil von Löschdecken ist, dass sie keinerlei Löschrückstände wie Schaum oder Pulver hinterlassen. Allerdings muss sie nach Gebrauch ausgetauscht werden, da sie nur zum einmaligen Gebrauch geeignet ist. Diese Decke ist nach EN 1869:2001 geprüft.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Löschdecke DIN EN 1869:2019-10
Größe (B x H x T):
165x305x40 mm
Farbe:
Signalrot mit Aufschrift LÖSCHDECKE
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 23,38*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,91*
€ 37,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,38*
€ 37,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,24*
€ 35,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,11*
€ 34,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,17*
€ 33,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,38*
€ 27,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.