Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Löschdecke,f. Fettbrände,LxB 1200x1200mm,Glasgewebe,Kunststoffbox


Menge:  Stück  
Produktinformationen
504399
504399
Artikel-Nr.:
     711-504399
Hersteller:
     ultraMEDIC
Herst.-Nr.:
     SAN-0079-2
EAN/GTIN:
     4030281061083
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Feuerlöschdecke
Löschdecke
feuerlöschdecke
Löschdecke
  • für Fettbrände
  • Länge x Breite 1200 x 1200 mm
  • Decke aus Glasgewebe
  • Lieferumfang: inklusive Kunststoffbox zur Wandbefestigung

Suchbegriffe:
Erste-Hilfe, Erste-Hilfe-Koffer, Koffer für Erste-Hilfe, Notfall-Koffer, Sozialraumausstattung, Sozialraumeinrichtung, Verbandskasten, Löschdecke, Sozialraumumfeld, Sanitätsausstattung, Feuerlöschdecke, Verbandskoffer

Weitere Informationen:
Marke:
ultraMEDIC
Sicherheitsausstattung:
Erste-Hilfe
Erste-Hilfe-Ausstattung:
Löschdecke
für Brandtyp:
Fettbrände
Breite:
1200 mm
Breite Löschdecke:
1200 mm
Länge Löschdecke:
1200 mm
Material Decke:
Glasgewebe
Lieferumfang:
inklusive Kunststoffbox zur Wandbefestigung
Gewicht:
0.86 kg
Weitere Suchbegriffe: Erste-Hilfe, Erste-Hilfe-Koffer, Koffer für Erste-Hilfe, Notfall-Koffer, Sozialraumausstattung, Sozialraumeinrichtung, Verbandskasten, Sozialraumumfeld, Sanitätsausstattung, Verbandskoffer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 21,48*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,56*
€ 35,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,20*
€ 34,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,10*
€ 33,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,15*
€ 32,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,01*
€ 30,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,48*
€ 25,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.