Register aus festem PP 350µ mit 12 Positionen, DIN A4 Überbreite Farben sortiert Format et poids : longueur 300 MM largeur 240 MM hauteur : 3 MM Gewicht : 235 G Format et poids Karton : longueur 33...
Leitz Plastikregister Blanko, A4, Überbreite. Mit beschriftbarem Deckblatt aus Karton und Universallochung, mit auswechselbaren, beidseitig beschriftbaren Einsteckschildchen. Material: Polypropylen...
Register mit umschweißten Taben und auswechselbaren Einsteckschildern. • Register mit umschweißten Taben und auswechselbaren Einsteckschildern • Mit bedruckten Einsteckschildern und zusätzlichen Ei...
Register mit umschweißten Taben und auswechselbaren Einsteckschildern. Extrabreite Ausführung. • Register mit umschweißten Taben und auswechselbaren Einsteckschildern • Mit bedruckten Einsteckschil...
Register mit umschweißten Taben und auswechselbaren Einsteckschildern. • Register mit umschweißten Taben und auswechselbaren Einsteckschildern • Mit bedruckten Einsteckschildern und zusätzlichen Ei...
Register aus festem PP 350µ mit 12 Positionen, für Format DIN A4 Farben sortiert Format et poids : longueur 297 MM largeur 220 MM hauteur : 3 MM Gewicht : 210 G Format et poids Karton : longueur 33...
Register aus Recycling PP 300µ mit 12 Positionen Forever, für Format DIN A4 Azurblau Forever PP Recycling ist eine Kollektion, die aus recycelten Kunststoffmaterialien erstellt wird. PP half doorsc...
Register aus PP 120µ mit 12 Positionen, DIN A4 Überbreite Farben sortiert Format et poids : longueur 303 MM largeur 235 MM hauteur : 1 MM Gewicht : 90 G Format et poids Karton : longueur 320.0 MM l...
Register aus PP 120µ mit 12 Positionen, für Format DIN A4 Farben sortiert Format et poids : longueur 297 MM largeur 220 MM hauteur : 3 MM Gewicht : 100 G Format et poids Karton : longueur 318.0 MM ...
Leitz Plastikregister Blanko, A4, extra Überbreite. Mit beschriftbarem Deckblatt aus Karton und Universallochung, mit auswechselbaren, beidseitig beschriftbaren Einsteckschildchen. Material: Polypr...
Der Deskorganizer Premium mit 12 Fächern und schwarzem Eckspanngummi sorgt für Ordnung auf dem Schreibtisch. Während das farbige, mit Polyesterfolie verstärkte Griffregister einen schnellen Zugriff...
Sie bringen Farbe in Ihren Alltag mit unserem bunten LongLife Register in Überbreite für die Ablage von Zeigebuchtaschen im Format A4. Das LongLife Material ist extrem langlebig, sehr widerstandsfä...
Esselte Plastikregister Colour'Breeze. 12-teilig. Für DIN A4. Mit Deckblatt aus Karton. Mit farbigen Taben. Mit Universallochung. Material: Polypropylen (PP), 0,20 mm. Blattanzahl: 12. Format: 230 ...
Eckspann-Ordnungsmappe aus PP 500µ mit Gummizug und 3 Klappen, 12 Fächer mit ausgestanzten Index-Fenstern blickdicht, für Format DIN A4 Schwarz Ideal zur Ablage und zum Transport von gelochten und ...