Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Plastikregister Blanko, A4, PP, 12 Blatt, grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Plastikregister Blanko, A4, PP, 12 Blatt, grau
Plastikregister Blanko, A4, PP, 12 Blatt, grau
Plastikregister Blanko, A4, PP, 12 Blatt, grau
Plastikregister Blanko, A4, PP, 12 Blatt, grau
Plastikregister Blanko, A4, PP, 12 Blatt, grau
Artikel-Nr.:
     C1011-12730000
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     12730000
EAN/GTIN:
     4002432301713
Suchbegriffe:
Blanko-Register
Blankoregister
Hüllenregister
Prospekthüllenregister
Leitz Plastikregister Blanko, A4, extra Überbreite. Mit beschriftbarem Deckblatt aus Karton und Universallochung, mit auswechselbaren, beidseitig beschriftbaren Einsteckschildchen. Material: Polypropylen (PP). Blattanzahl 12. Format: 241 x 305 mm. Farbe: grau.
Weitere Informationen:
Höhe:
305
Lochung:
Universallochung 11-fach
Verwendung für Papierformate:
DIN A4 Überbreite
Anzahl der Blätter:
12
Beschreibung der Besonderheiten:
mit beschriftbarem Deckblatt aus Karton, extra Überbreite
Breite:
241
Beschriftungsschild auswechselbar:
Ja
Werkstoff:
PP
Farbe:
grau
Ausführung der Tabe:
Blanko mit Farbrand
Verwendung für Druck- oder Schreibgerät:
Schreibgerät
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,66*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,19*
€ 12,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,01*
€ 11,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,31*
€ 11,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,90*
€ 10,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,68*
€ 10,33
pro Stück
ab 250 Stück
€ 8,67*
€ 10,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,66*
€ 7,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.