Plastikkarte - 86 x 54mm, 30mil, 0.76mm (blanko) - gelb (Verkauf nur als Verpackungseinheit; VPE = 100 Stück) 1st-Level-Support beinhaltet die Hilfe durch qualifizierte Support-Techniker bei der al...
Plastikkarte - 86 x 54 x 0.76mm, 30mil, blanko, schwarz (Verkauf nur als Verpackungseinheit; VPE = 100 Stück) Allgemeinge Produktreihenbeschreibung für Artikelserie: Masse: 86 x 54 x 0.76mm
9900060312, RFID-Ausweis-Chipkarte Dieses Zubehör-Set beinhaltet 10 RFID-Ausweiskarten. , Farbe: weiß, mit aufgedruckter Nummer , VE = 10 Stück, Fabrikat: Diverse
Ausweiskarte 470-5-1, Die Ausweiskarten sind in den RFID-Technologien MIFARE Classic? / MIFARE? DESFire? und iCLASS? erhaltlich. Die Ausweisgro?e entspricht den internationalen Richtlinien der ISO ...
Ihre besonders glatte und ebene Oberfläche sorgt für ein optimiertes Durchlaufen unter dem Druckkopf und minimiert die Gefahr einer Beschädigung des Druckkopfs infolge verbogener oder welliger Kart...
Ausweiskarte, Die Ausweiskarte ist in der RFID-Technologie MIFARE? DESFire? erhaltlich. Die Ausweisgro?e entspricht den internationalen Richtlinien der ISO 7813., MIFARE? DESFire? 4K, Seriennummer ...
iCLASS? Smart Card Modell 470-5-1, Fur EdgePlus Solo stehen Ausweise in der RFID-Technologie iCLASS? zur Verfugung. Die Ausweisgro?e entspricht den internationalen Richtlinien der ISO 7813. , Die A...
Letreros de plástico de 80 mm x 18 mm con cinta adhesiva Los letreros adhesivos son un producto perfecto para un extenso número de aplicaciones de marcaje. • Ideales para utilizar con el e-mark Rul...